그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스크류 머신 드릴 비트 |
절단 방향 | 오른손 |
동등한 십진수 | 0.1406 |
치수 유형 | 분수 인치 |
드릴 비트 크기 | 9 / 64 " |
마감재 | TiAlN |
플루트 길이 | 15 / 16 " |
학년 | C2 서브 마이크론 솔리드 초경 |
목록 번호 | 460 |
자재 | 초경 |
플루트 수 | 2 |
전체 길이 | 1 15 / 16 " |
포인트 각도 | 135 학위 |
포인트 타입 | 4면 |
생크 직경 | 9 / 64 " |
생크 타입 | 직진 |
포함 된 크기 | 9 / 64 " |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 1.14 |
선박 길이 (cm) | 8.51 |
선박 폭 (cm) | 1.14 |
원산지 | US |
모델 | 동등한 십진수 | 플루트 길이 | 전체 길이 | 생크 직경 | 포함 된 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
460-100312B | 0.0312 | 1 / 2 " | 1.5 " | 1 / 32 " | 1 / 32 " | ₩ 34,562 | |
460-100469B | 0.0469 | 1 / 2 " | 1.5 " | 3 / 64 " | 3 / 64 " | ₩ 35,437 | |
460-100625B | 0.0625 | 5 / 8 " | 1.625 " | 1 / 16 " | 1 / 16 " | ₩ 31,955 | |
460-100781B | 0.0781 | 11 / 16 " | 1-11 / 16 " | 5 / 64 " | 5 / 64 " | ₩ 32,200 | |
460-100938B | 0.0938 | 3 / 4 " | 1.75 " | 3 / 32 " | 3 / 32 " | ₩ 32,550 | |
460-101094B | 0.1094 | 13 / 16 " | 1 13 / 16 " | 7 / 64 " | 7 / 64 " | ₩ 37,537 | |
460-101250B | 0.1250 | 7 / 8 " | 1.875 " | 1 / 8 " | 1 / 8 " | ₩ 35,017 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.