SQUARE D MGA 시리즈 배선용 회로 차단기
스타일 | 모델 | A | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | MGA36300 | 300 | ₩ 11,889,714 | |
A | MGA36350 | 350 | ₩ 11,889,714 | |
A | MGA36400 | 400 | ₩ 11,889,714 | |
A | MGA36450 | 450 | - | RFQ
|
A | MGA36500 | 500 | ₩ 11,889,714 | |
A | MGA36600 | 600 | ₩ 11,889,714 | |
A | MGA36800 | 800 | ₩ 11,889,714 |
MGA 시리즈 몰드 케이스 회로 차단기
Square D MGA 시리즈 회로 차단기는 과전류 및 단락 조건으로부터 보호하기 위해 상업용 및 산업용 전기 장치에 설치하도록 설계되었습니다. 이 장치는 단기, 장기 및 순간 전류 제한 기능을 제공하기 위한 프로그래밍 가능한 전자 트립과 500kcmil 및 3AWG 범위의 와이어(구리/알루미늄)를 수용하기 위한 라인 및 부하측 러그 단자를 특징으로 합니다. 최대 800A의 정격 전류를 처리할 수 있으며 65VAC에서 240kA, 35VAC에서 480kA, 18VAC에서 600kA의 차단 용량을 제공할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 조합 렌치
- 모듈 형 선반 캐비닛
- 고하 중 유압 펀치 및 다이 세트
- 공압 진동기
- 씰 플러그
- 일회용 내화성작업복
- 손전등
- 측정 장비
- 와이어 천
- 용접 오븐 및 액세서리
- LISTA 슬라이딩 도어 선반 캐비닛
- SQUARE D 자물쇠 부착물 처리
- MEDCASTER 이중 바퀴 회전 캐스터
- APPROVED VENDOR 호스 어셈블리 36 인치 길이
- BURNDY UV 정격 멀티 탭 커넥터
- KERN AND SOHN 목표 무채색
- KETT TOOLS 코드와 플러그
- EATON 밀폐형 미터
- MARTIN SPROCKET 망치 세트, 나무 손잡이
- VESTIL ECH 시리즈 체인 컨테이너