항목 | 회로 차단기 |
AIC 등급 | 35kAIC @ 480V |
A | 800 |
색상 | 검정 |
제어 유형 | 작동 핸들 |
현재 평가 | 800 |
전기 연결 유형 | I-Line 연결선 러그 부하 |
프레임 유형 | MGA |
진동수 | 50 / 60 Hz에서 |
자기 트리핑 전류 | 1600A에서 8000A |
최대. 차단 용량 | 65kA @ 240V AC |
장착 높이 | 9" |
장착 지원 | 브라켓 |
극 수 | 3 |
제품 데이터 시트 | square-d-mga36800.pdf |
정격 절연 전압 | 750V |
전압 | 600V |
정격 전압 | 600V 교류 |
전압 유형 | AC |
선박 중량 (kg) | 13.5 |
선박 높이 (cm) | 40.28 |
선박 길이 (cm) | 28.07 |
선박 폭 (cm) | 28.63 |
A.
A.
A. 예, 더 낮은 정격 전류 변형을 찾는 고객은 Square D에서 선택할 수 있습니다. MGA36600, MGA36450 과 MGA36300 각각 600, 450 및 300A의 정격 전류를 갖는 회로 차단기.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.