PROTO 토크 승수
Proto 토크 멀티플라이어는 토크 렌치 및 비충격 및 수동 전동 공구와 함께 사용되어 토크 출력을 증가시킵니다. 이 기어 승수는 높은 토크가 필요한 너트와 볼트를 풀고 조이는 데 이상적입니다.
스타일 | 모델 | 전체 길이 | 교정 인증서 | 기어비 | 손잡이 길이 | 머리 Dia. | 헤드 두께 | 자재 | 맥스. 정격 입력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | J6202A | 8 17 / 32 " | - | 4:1 | 5.25 " | 3.25 " | 2-13 / 16 " | - | 227 피트-파운드 | ₩ 1,254,925 | |
A | J6202ACERT | 8.593 | 가능 | 1:3.33 | 5.25 " | 3.25 " | 2.875 " | - | 227 피트-파운드 | ₩ 1,228,762 | |
B | J6234 | 14 1 / 16 " | 아니 | 15:1 | 4.875 " | 4.875 " | 5.5 " | 금속 | 162 피트-파운드 | ₩ 6,594,367 | |
C | J6242 | 14 15 / 16 " | - | 29.25:1 | 5.625 " | 5.625 " | 8.75 " | - | 189 피트-파운드 | ₩ 11,704,157 | |
C | J6252 | 15.187 " | 아니 | 60:1 | - | 5-13 / 16 " | 10.75 " | 금속 | 154 피트-파운드 | ₩ 13,940,727 | |
D | J6212CERT | 19.593 | 가능 | 1:6 | 14.125 " | 3-15 / 16 " | 4-1 / 16 " | Bi 재료 | 200 피트-파운드 | ₩ 2,998,800 | |
D | J6222CERT | 19.593 | 가능 | 1:13.6 | 14.125 " | 4.031 " | 5-13 / 16 " | Bi 재료 | 162 피트-파운드 | ₩ 4,430,615 | |
D | J6232CERT | 19.593 | 가능 | 20.25:1 | 14.125 " | 4.031 " | 6.375 " | - | 173ft. lbs. | ₩ 6,054,282 | |
D | J6212 | 20 " | - | 6.33:1 | 14.125 " | 3-15 / 16 " | 4-1 / 16 " | Bi 재료 | 200 피트-파운드 | ₩ 2,471,157 | |
D | J6222 | 20 " | - | 15:1 | 14.125 " | 4.031 " | 5-13 / 16 " | Bi 재료 | 162 피트-파운드 | ₩ 4,391,240 | |
D | J6232 | 20 " | - | 20.2:1 | 14.125 " | 4.031 " | 6.375 " | Bi 재료 | 173 피트-파운드 | ₩ 5,384,050 |
토크 멀티 플라이어
Stanley Proto 토크 멀티플라이어는 나사형 패스너가 적절하게 조여지도록 높은 기계적 이점을 제공하도록 설계되었습니다. 이 멀티플라이어는 최대 6:33:1의 효과적인 곱셈 비율을 제공하는 단일 단계 유성 기어 시스템을 특징으로 하여 가장 작고 정확한 설정에서 가장 큰 토크를 전달합니다. 최대 정격 입력은 200ft lb(271Nm)이고 최대 정격 출력은 1200ft lb(1626Nm)입니다. 표준 +/- 판독 토크 정확도의 5%에서 사용할 수 있는 다양한 Proto 토크 승수 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
작동 메커니즘
- 이 토크 승수에는 핸들 및 토크 승수 헤드 배열이 있습니다.
- 핸들은 패스너와 토크 렌치의 소켓 끝 사이에 있는 헤드에 고정됩니다.
- 이러한 토크 승수에는 최소한의 수동 힘으로 토크 출력을 배가시키는 내부 기어가 있습니다.
특징
- 이 토크 멀티플라이어에는 관형 리액션 바가 있어 무거운 하중에서 구부러지는 것을 방지합니다.
- 토크 승수가 2도 증가할 때마다 패스너에 토크를 전달하기 위한 5단계 유성 기어 시스템이 있습니다.
- 조임 도구가 잘리는 것을 방지하기 위한 독립형 백래시 방지 장치가 특징입니다.
- 선택된 모델에는 과부하 보호 기능이 있어 무거운 하중이 장치를 손상시키는 것을 방지합니다.
호환 액세서리
- 프로토 소켓 세트: 이 소켓 세트는 다양한 크기의 너트와 볼트를 고정하기 위해 토크 멀티플라이어와 함께 사용할 수 있습니다.
자주하는 질문
토크 승수와 토크 렌치의 차이점은 무엇입니까?
토크 렌치는 단단한 너트와 볼트를 조이거나 풀기 위해 높은 수동 힘이 필요하므로 필요한 지렛대를 제공하는 긴 핸들이 있습니다. 그것이 토크 렌치가 좁은 공간에 적합하지 않은 이유입니다. 토크 승수는 최소한의 수동 힘으로 높은 토크를 전달할 수 있으며 제한된 공간에서 사용할 수 있는 작은 핸들이 있습니다.
Proto 토크 멀티플라이어의 기어비는 얼마입니까?
이러한 도구는 기어비가 다릅니다. 선택한 모델의 기어비는 1:13.6으로 설정되어 있습니다.
Proto 토크 멀티플라이어는 얼마나 정확합니까?
이러한 토크 승수는 +/-5%의 정확도 등급을 갖습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 리미트 스위치 헤드
- 고정식 가스 검지기
- 도어 킥 플레이트
- 미리 디자인 된 룸 키트
- 타이 후크
- 잠금 시스템
- 세련
- 벤더
- 콘크리트 공사
- HVAC 테스트 기기
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 스트레이트 블레이드 장치, 단일 리셉터클
- SPEEDAIRE 컴팩트 유착 컴팩트 오일 제거 필터
- ZSI-FOSTER 다리 지지대
- HOFFMAN 장착 브래킷 키트
- SPEARS VALVES CPVC 일정 80 DWV 이중 조합 Wyes 및 1/8 벤드, 소켓
- SPEARS VALVES PVC Premium Actuated True Union 2000 산업용 전기 볼 밸브, 소켓, Viton
- DAZOR Lumilus LED 모바일 플로어 스탠드 조명, 41인치
- EATON Danfoss MRV4-10 시리즈 방향 제어 밸브
- LOC-LINE 호스 어셈블리
- DAYTON 변속기 커버