PROTO j6232cert 토크 승수, 3200 Ft. lbs., 1/2 x 1인치 드라이브
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 토크 멀티 플라이어 |
정확성 | + /-5의 % |
교정 인증서 | 가능 |
기어비 | 20.25:1 |
손잡이 길이 | 14.125 " |
머리 Dia. | 4.031 " |
헤드 두께 | 6.375 " |
자재 | Bi 재료 |
맥스. 정격 입력 | 173ft. lbs. |
맥스. 정격 출력 | 3200 피트-파운드 |
측정 유형 | 풋 파운드 |
전체 길이 | 19.593 |
토크 비율 | 18.5:1 |
선박 중량 (kg) | 10.31 |
선박 높이 (cm) | 13.21 |
선박 길이 (cm) | 43.94 |
선박 폭 (cm) | 33.27 |
HS 코드 | 8204110060 |
원산지 | US |
A. 토크 배율기는 정밀한 토크 제어를 제공하는 수동 도구입니다. 반면 임팩트 렌치는 높은 충격력을 사용하여 토크를 빠르게 적용하므로 차량 바퀴의 러그 너트 제거와 같은 작업에 적합합니다.
A. 잠재적인 문제의 징후에는 정확성 감소, 비정상적인 소음, 핸들 회전 어려움 또는 눈에 보이는 마모가 포함됩니다.
프로덕트 | 모델 | 전체 길이 | 교정 인증서 | 기어비 | 손잡이 길이 | 머리 Dia. | 헤드 두께 | 자재 | 맥스. 정격 입력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J6212 | 20 " | - | 6.33:1 | 14.125 " | 3-15 / 16 " | 4-1 / 16 " | Bi 재료 | 200 피트-파운드 | ₩ 2,489,812 | ||
J6222 | 20 " | - | 15:1 | 14.125 " | 4.031 " | 5-13 / 16 " | Bi 재료 | 162 피트-파운드 | ₩ 4,391,240 | ||
J6232 | 20 " | - | 20.2:1 | 14.125 " | 4.031 " | 6.375 " | Bi 재료 | 173 피트-파운드 | ₩ 5,405,312 | ||
J6234 | 14 1 / 16 " | 아니 | 15:1 | 4.875 " | 4.875 " | 5.5 " | 금속 | 162 피트-파운드 | ₩ 6,594,367 | ||
J6242 | 14 15 / 16 " | - | 29.25:1 | 5.625 " | 5.625 " | 8.75 " | - | 189 피트-파운드 | ₩ 12,033,560 | ||
J6252 | 15.187 " | 아니 | 60:1 | - | 5-13 / 16 " | 10.75 " | 금속 | 154 피트-파운드 | ₩ 13,940,727 | ||
J6202A | 8 17 / 32 " | - | 4:1 | 5.25 " | 3.25 " | 2-13 / 16 " | - | 227 피트-파운드 | ₩ 1,337,245 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.