항목 | 멀티파라미터 미터 |
자동 종료 | 가능 |
자동 온도 보정 | 가능 |
캘리브레이션 | 매개변수 특정 |
디스플레이 | 그래픽 LCD |
표시 온도 범위 | -5 ~ 70도 C |
용존 산소 범위 | 0 ~ 50mg / L |
용존 산소 범위 정확도 | (0-20mg / L) 판독 값의 +/- 2 % 또는 0.2mg / L 중 더 큰 쪽, (20-50mg / L) 판독 값의 +/- 6 % |
전기 전도도 정확도 | 판독 값의 +/- 0.5 % 또는 0.001ms / cm 중 큰 쪽 길이가 1 미터 이상인 케이블에서 판독 값의 +/- 0.001 % 또는 20ms / cm |
전기 전도도 범위 | 0 ~ 200ms / cm |
전기 전도도 해상도 | 0.001ms / cm ~ 0.1ms / cm, 범위에 따라 다름 |
인터페이스 | USB |
이온 특정 전극 정확도 | 암모늄 및 질산염 판독 값의 +/- 10 % 또는 2mg / LN 중 더 큰 값 |
이온 특정 전극 범위 | 암모늄 및 질산염, 질소로서 0 ~ 200mg / L |
메모리 | Good Laboratory Practices 데이터가 포함 된 5000 개의 데이터 세트 |
작동 온도 범위 | 23 ~ 158도 |
ORP 정확도 | +/- 20mv |
ORP 범위 | -1999 ~ 1999mV |
ORP 해상도 | 0.1mV |
산소 농도 | 0 %까지 500 |
산소 농도 정확도 | (0 ~ 200 %) 판독 값의 +/- 2 % 또는 2 % 공기 포화도 중 더 큰 쪽, (200 ~ 500 %) 판독 값의 +/- 6 % |
pH 정확도 | + 0.1 |
산도 범위 | 0 ~ 14 |
pH 분해능 | 0.01 |
전원 | 2 개의 C 배터리 또는 USB |
염분 정확도 | 읽기의 +/- 1.0 % 또는 0.1ppt 중 큰 쪽 |
염분 범위 | 0 ~ 70 ppt |
하위 카테고리 | 핸드 헬드 |
TDS 범위 | 0 ~ 100g / L |
TDS 해상도 | 0.001, 0.01, 0.1g / L |
온도 정확성 | +/- 0.2C |
온도 해결 | 0.1 C |
온도 보상 범위 | 0 ~ 45 |
방수의 | 가능 |
선박 중량 (kg) | 1.32 |
선박 높이 (cm) | 9.65 |
선박 길이 (cm) | 29.72 |
선박 폭 (cm) | 22.86 |
HS 코드 | 9027808030 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.