그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 토크 멀티 플라이어 |
정확성 | + /-5의 % |
교정 인증서 | 가능 |
기어비 | 1:3.33 |
손잡이 길이 | 5.25 " |
머리 Dia. | 3.25 " |
헤드 두께 | 2.875 " |
맥스. 정격 입력 | 227 피트-파운드 |
맥스. 정격 출력 | 750 피트-파운드 |
측정 유형 | 풋 파운드 |
전체 길이 | 8.593 |
UPC | 662679132187 |
선박 중량 (kg) | 2.16 |
선박 높이 (cm) | 8.38 |
선박 길이 (cm) | 25.65 |
선박 폭 (cm) | 13.97 |
HS 코드 | 8204110060 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전체 길이 | 교정 인증서 | 기어비 | 손잡이 길이 | 머리 Dia. | 헤드 두께 | 자재 | 맥스. 정격 입력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J6212 | 20 " | - | 6.33:1 | 14.125 " | 3-15 / 16 " | 4-1 / 16 " | Bi 재료 | 200 피트-파운드 | ₩ 2,471,157 | ||
J6222 | 20 " | - | 15:1 | 14.125 " | 4.031 " | 5-13 / 16 " | Bi 재료 | 162 피트-파운드 | ₩ 4,391,240 | ||
J6232 | 20 " | - | 20.2:1 | 14.125 " | 4.031 " | 6.375 " | Bi 재료 | 173 피트-파운드 | ₩ 5,384,050 | ||
J6234 | 14 1 / 16 " | 아니 | 15:1 | 4.875 " | 4.875 " | 5.5 " | 금속 | 162 피트-파운드 | ₩ 6,594,367 | ||
J6242 | 14 15 / 16 " | - | 29.25:1 | 5.625 " | 5.625 " | 8.75 " | - | 189 피트-파운드 | ₩ 11,704,157 | ||
J6252 | 15.187 " | 아니 | 60:1 | - | 5-13 / 16 " | 10.75 " | 금속 | 154 피트-파운드 | ₩ 13,940,727 | ||
J6202A | 8 17 / 32 " | - | 4:1 | 5.25 " | 3.25 " | 2-13 / 16 " | - | 227 피트-파운드 | ₩ 1,254,925 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.