LITTLE GIANT G-2448-9PM-WSP 용접 유틸리티 카트 1200 Lb.
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 용접 된 유틸리티 카트 |
선반 당 용량 | 1200의 파운드 |
카트 재질 | 강철 |
캐스터 Dia. | 9" |
캐스터 재질 | 공기가 들어있는 |
캐스터 유형 | (2) 리지드, (2) 스위블 |
캐스터 폭 | 3" |
색상 | 회색 |
선반 사이의 거리 | 19.5 " |
마감재 | 분말 코팅 |
계량기 | 14 |
처리 | 관형 강철 |
핸들 포함 | 가능 |
부하 용량 | 1200의 파운드. |
자재 | 강철 |
선반 수 | 2 |
전반적인 깊이 | 64 " |
전체 높이 | 39 " |
전체 길이 | 64 " |
전체 폭 | 24 " |
선반 길이 | 48 " |
선반 스타일 | 플러시 |
선반 유형 | 플러시 |
선반 너비 | 24 " |
탑 소재 | 미끄럼 방지 비닐 표면 |
선박 중량 (kg) | 59.85 |
선박 높이 (cm) | 101.6 |
선박 길이 (cm) | 160.02 |
선박 폭 (cm) | 60.96 |
HS 코드 | 8716805010 |
프로덕트 | 모델 | 선반 유형 | 선반 사이의 거리 | 전반적인 깊이 | 선반 너비 | 탑 소재 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G-2436-9P | 플러시 | 19.5 " | 41 " | 24 " | 부드러운 파우더 코팅 스틸 | 38 " | 41 " | 24 " | ₩ 1,270,587 | ||
G-2436-오후 9시 | 플러시 | 19.5 " | 41 " | 24 " | 미끄럼 방지 비닐 표면 | 38 " | 41 " | 24 " | ₩ 1,582,245 | ||
G-2436-9PM-WSP | 플러시 | 19.5 " | 52 " | 24 " | 미끄럼 방지 비닐 표면 | 39 " | 52 " | 24 " | ₩ 1,917,230 | ||
G-2436-9P-WSP | 플러시 | 19.5 " | 52 " | 24 " | 부드러운 파우더 코팅 스틸 | 39 " | 52 " | 24 " | ₩ 1,720,757 | ||
G-2448-9P | 플러시 | 19.5 " | 53 " | 24 " | 부드러운 파우더 코팅 스틸 | 38 " | 53 " | 24 " | ₩ 1,582,962 | ||
G-2448-오후 9시 | 플러시 | 19.5 " | 53 " | 24 " | 미끄럼 방지 비닐 표면 | 38 " | 53 " | 24 " | ₩ 1,682,555 | ||
G-2448-9P-WSP | 플러시 | 19.5 " | 64 " | 24 " | 부드러운 파우더 코팅 스틸 | 39 " | 64 " | 24 " | ₩ 1,986,495 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.