PANDUIT 열수축 나일론, 암형 단로기
필터
연결 재료 : 주석 도금 황동 , 연결 타입: 주름 , 탭 크기: 0.032 "X 0.250"
스타일 | 모델 | 와이어 범위 | 배럴 내부 Dia. | 격리 | 절연 타입 | 최대 온도 | 맥스. 전압 | 전체 길이 | 솔기 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | D10-250-L | 12 ~ 10AWG | 0.12 " | 없음 | 없는 | 302도 F | 2000V | 0.72 " | 소매 배럴 | 50 | ₩ 123,445 | |
B | DNF10-250FIB-L | 12 ~ 10AWG | 0.129 " | 가득 찬 | 나일론 | 221도 F | 600V | 0.96 " | 맞댄 | 50 | ₩ 126,980 | |
B | DNF10-250FI-L | 12 ~ 10AWG | 0.129 " | 가득 찬 | 나일론 | 221도 F | 600V | 0.95 " | 소매 배럴 | 50 | ₩ 162,452 | |
A | D10-250-D | 12 ~ 10AWG | 0.12 " | 없음 | 없는 | 302도 F | 2000V | 0.72 " | 소매 배럴 | 500 | ₩ 445,357 | |
B | DNF10-250FI-D | 12 ~ 10AWG | 0.129 " | 가득 찬 | 나일론 | 221도 F | 600V | 0.95 " | 소매 배럴 | 500 | ₩ 794,692 | |
B | DNF10-250FIB-D | 12 ~ 10AWG | 0.129 " | 가득 찬 | 나일론 | 221도 F | 600V | 0.96 " | 맞댄 | 500 | ₩ 745,027 | |
C | DNF14-250-C | 16 ~ 14AWG | 0.101 " | 일부의 | 나일론 | 194도 F | 300V | 0.83 " | 소매 배럴 | 100 | ₩ 286,422 | |
A | D14-250-C | 16 ~ 14AWG | 0.085 " | 없음 | 없는 | 302도 F | 2000V | 0.66 " | 소매 배럴 | 100 | ₩ 134,925 | |
C | DNF14-250FIB-M | 16 ~ 14AWG | 0.09 " | 가득 찬 | 나일론 | 221도 F | 600V | 0.84 " | 맞댄 | 1000 | ₩ 1,138,637 | |
D | DNF14-250-M | 16 ~ 14AWG | 0.101 " | 일부의 | 나일론 | 194도 F | 300V | 0.83 " | 소매 배럴 | 1000 | ₩ 950,582 | |
C | DNF14-250FI-L | 16 ~ 14AWG | 0.09 " | 가득 찬 | 나일론 | 221도 F | 600V | 0.94 " | 소매 배럴 | 50 | ₩ 115,464 | |
C | DNF14-250FIB-C | 16 ~ 14AWG | 0.09 " | 가득 찬 | 나일론 | 221도 F | 600V | 0.84 " | 맞댄 | 100 | ₩ 269,587 | |
A | D14-250-M | 16 ~ 14AWG | 0.085 " | 없음 | 없는 | 302도 F | 2000V | 0.66 " | 소매 배럴 | 1000 | ₩ 506,572 | |
C | DNF14-250FIB-E | 16 ~ 14AWG | 0.09 " | 가득 찬 | 나일론 | 221도 F | 600V | 0.84 " | 맞댄 | 20 | ₩ 60,865 | |
E | DNF18-250FIB-C | 22 ~ 18AWG | 0.062 " | 가득 찬 | 나일론 | 221도 F | 600V | 0.84 " | 맞댄 | 100 | ₩ 275,800 | |
E | DNF18-250FIB-M | 22 ~ 18AWG | 0.062 " | 가득 찬 | 나일론 | 221도 F | 600V | 0.84 " | 맞댄 | 1000 | ₩ 973,910 | |
F | DNF18-250-M | 22 ~ 18AWG | 0.074 " | 일부의 | 나일론 | 194도 F | 300V | 0.81 " | 소매 배럴 | 1000 | ₩ 1,024,327 | |
F | DNF18-250-C | 22 ~ 18AWG | 0.074 " | 일부의 | 나일론 | 194도 F | 300V | 0.81 " | 소매 배럴 | 100 | ₩ 256,812 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 비상 조명 램프 헤드
- 결합 된 램프 모듈 및 접점 블록
- 빠른 연결 절단 토치 커플 링
- 플라스틱 롤
- 나사산 바디 실린더
- 실내 조명 설치/고정/부품들
- 와이어 관리
- 밀링 공구
- 프로그래밍 가능 로직 컨트롤러 (PLC)
- 전기 공정 히터 및 액세서리
- WESTWARD 플렉스 임팩트 소켓, 3/8 "드라이브 크기
- 3M 미네랄 코팅 알루미늄 호일 순응 미끄럼 방지 테이프, 연속 롤
- WESTWARD 텔레 스코핑
- VELVAC 12 ~ 10 AWG 링 터미널
- AME INTERNATIONAL 유압 작업장 크레인
- ANVIL 드릴된 스레드 플랜지
- BESSEY 스틸 스프링 클램프
- BALDOR / DODGE 감속기 입력 피니언
- HONEYWELL 수리 키트
- DAYTON 유연한 고무 커플 링