그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 여성 연결 해제 |
배럴 내부 Dia. | 0.074 " |
연결 재료 | 주석 도금 황동 |
연결 유형 | 주름 |
격리 | 일부의 |
절연 색상 | 빨간색 |
절연 타입 | 나일론 |
최대 온도 | 194도 F |
맥스. 전압 | 300V |
전체 길이 | 0.81 " |
솔기 | 소매 배럴 |
탭 크기 | 0.032 "X 0.250" |
와이어 범위 | 22 ~ 18AWG |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 11.18 |
선박 길이 (cm) | 5.59 |
선박 폭 (cm) | 5.59 |
원산지 | MX |
모델 | 와이어 범위 | 배럴 내부 Dia. | 격리 | 절연 타입 | 최대 온도 | 맥스. 전압 | 전체 길이 | 솔기 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D10-250-D | 12 ~ 10AWG | 0.12 " | 없음 | 없는 | 302도 F | 2000V | 0.72 " | 소매 배럴 | 500 | ₩ 445,357 | |
D10-250-L | 12 ~ 10AWG | 0.12 " | 없음 | 없는 | 302도 F | 2000V | 0.72 " | 소매 배럴 | 50 | ₩ 123,445 | |
D14-250-C | 16 ~ 14AWG | 0.085 " | 없음 | 없는 | 302도 F | 2000V | 0.66 " | 소매 배럴 | 100 | ₩ 134,925 | |
D14-250-M | 16 ~ 14AWG | 0.085 " | 없음 | 없는 | 302도 F | 2000V | 0.66 " | 소매 배럴 | 1000 | ₩ 506,572 | |
DNF10-250FIB-D | 12 ~ 10AWG | 0.129 " | 가득 찬 | 나일론 | 221도 F | 600V | 0.96 " | 맞댄 | 500 | ₩ 745,027 | |
DNF10-250FIB-L | 12 ~ 10AWG | 0.129 " | 가득 찬 | 나일론 | 221도 F | 600V | 0.96 " | 맞댄 | 50 | ₩ 126,980 | |
DNF10-250FI-D | 12 ~ 10AWG | 0.129 " | 가득 찬 | 나일론 | 221도 F | 600V | 0.95 " | 소매 배럴 | 500 | ₩ 794,692 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.