OMRON E2F 시리즈 근접 센서
필터
기본 재료 : 플라스틱 , 전기적 연결: 2m 케이블 , IP 등급: 68 , 작동 온도. 범위: -13도 ~ 158도 F , 감지 방법: 유도 , 차폐형/비차폐형: 차폐
스타일 | 모델 | 케이스 재질 | 회로 유형 | 지름 | 길이 | NEMA 평가 | 작동 주파수 | 전원 요구 사항 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | E2F-X10F1 | ABS | 3 선 PNP | 30mm | 57mm | 1, 3, 4, 6, 12,13 | 400 Hz에서 | 10 ~ 30VDC | ₩ 379,067 | |
A | E2F-X10E2 | ABS | 3 선 NPN | 30mm | 57mm | 1, 3, 4, 6, 12,13 | 400 Hz에서 | 10 ~ 30VDC | ₩ 338,852 | |
A | E2F-X1R5E2 | ABS | 3 선 NPN | 8mm | 30 " | 1, 3, 4, 6, 12,13 | 2000 Hz에서 | 10 ~ 30VDC | ₩ 417,182 | |
A | E2F-X1R5F1 | 플라스틱 | 3 선 PNP | 8mm | 30 " | 4X | 2000 Hz에서 | 12 ~ 24VDC | ₩ 468,422 | |
B | E2F-X1R5E1 | 플라스틱 | 3 선 NPN | 8mm | 30 " | 1, 3, 4, 6, 12, 13 | 2000 Hz에서 | 10 ~ 30VDC | ₩ 403,707 | |
B | E2F-X10E1 | 플라스틱 | 3 선 NPN | 30mm | 57mm | 1, 3, 4, 6, 12, 13 | 400 Hz에서 | 10 ~ 30VDC | ₩ 377,684 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 오일 스키머
- 마이크로 미터 액세서리
- 스테인리스 막대 주식
- 파이프 단열 시트
- 지게차 붐
- 펌프 컨트롤 부품들
- 스크루드라이버 및 너트드라이버
- 잠금장치
- 비상 사태 대비
- 조명 제어 및 제어 시스템
- 3M UHMW 필름 테이프
- MERCOID 압력 스위치
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 영구 부싱
- VULCAN HART 회로 기판
- ACROVYN 난간, 인테리어, 진주
- VERMONT GAGE Go 표준 나사 게이지, 1 5/16-28 Un
- SPEARS VALVES PVC 100 PSI PIP 가공 피팅 수리 커플링, 개스킷 x 개스킷
- LINN GEAR 베벨 기어, 4 직경 피치
- LOVEJOY RunRight 인치 텐셔너, RT 유형
- BUSSMANN KLM 시리즈 고속 작동 소형 퓨즈, 13/32 x 1-1/2인치, 600VAC/DC