항목 | 원통형 근접 센서 |
기본 소재 | 플라스틱 |
케이스 재질 | ABS |
회로 유형 | 3 선 NPN |
거리 감지 | 10mm |
지름 | 30mm |
전기 연결 | 2m 케이블 |
IP 등급 | 68 |
길이 | 57mm |
맥스. 현재 부하 | 200mA |
NEMA 평가 | 1, 3, 4, 6, 12,13 |
작동 주파수 | 400 Hz에서 |
작동 온도 범위 | -13도 ~ 158도 F |
출력 모드 | NC |
전원 요구 사항 | 10 ~ 30VDC |
감지 방법 | 유도 |
차폐 / 비 차폐 | 차폐 |
선박 중량 (kg) | 0.2 |
선박 높이 (cm) | 5.84 |
선박 길이 (cm) | 10.67 |
선박 폭 (cm) | 10.92 |
HS 코드 | 8536507000 |
원산지 | CN |
모델 | 케이스 재질 | 회로 유형 | 지름 | 길이 | NEMA 평가 | 작동 주파수 | 전원 요구 사항 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E2F-X1R5F1 | 플라스틱 | 3 선 PNP | 8mm | 30 " | 4X | 2000 Hz에서 | 12 ~ 24VDC | ₩ 468,422 | |
E2F-X10F1 | ABS | 3 선 PNP | 30mm | 57mm | 1, 3, 4, 6, 12,13 | 400 Hz에서 | 10 ~ 30VDC | ₩ 379,067 | |
E2F-X1R5E2 | ABS | 3 선 NPN | 8mm | 30 " | 1, 3, 4, 6, 12,13 | 2000 Hz에서 | 10 ~ 30VDC | ₩ 417,182 | |
E2F-X1R5E1 | 플라스틱 | 3 선 NPN | 8mm | 30 " | 1, 3, 4, 6, 12, 13 | 2000 Hz에서 | 10 ~ 30VDC | ₩ 403,707 | |
E2F-X10E1 | 플라스틱 | 3 선 NPN | 30mm | 57mm | 1, 3, 4, 6, 12, 13 | 400 Hz에서 | 10 ~ 30VDC | ₩ 377,685 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.