MERCOID 압력 스위치
필터
AC 접점 등급 : 15 / 125 / 250V에서 480A , 행동: ㅁㄴㅇㄹ , 작동 유형: 횡격막 , 파열 압력: 1200의 PSI , 연락처 양식: SPDT , DC 접점 정격: 0.5V에서 125A, 0.25V에서 250A , HP @ 3상 - 230V: 1/4 , IP 등급: 54 , NEMA 등급: 4X , 단계: 싱글 / 세 , 온도. 범위: -30도 ~ 180도 F
스타일 | 모델 | 차동 | 포트 타입 | 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | SA1111E-A4-K1 | 4 ~ 7.5 psi | 1 포트 1/4 "FNPT | 10 ~ 150 psi | ₩ 1,499,242 | |
A | SA1111E-S5-K2 | 4 ~ 7.5 psi | 1 포트 1/2 "FNPT | 10 ~ 150 psi | ₩ 1,775,182 | |
A | SA1112E-A4-K1 | 5 ~ 12.5 psi | 1 포트 1/4 "FNPT | 20 ~ 250 psi | ₩ 1,616,527 | |
A | SA1112E-S5-K2 | 5 ~ 12.5 psi | 1 포트 1/2 "FNPT | 20 ~ 250 psi | ₩ 1,443,312 | |
A | SA1113E-A4-K1 | 12 ~ 45 psi | 1 포트 1/4 "FNPT | 30 ~ 500 psi | ₩ 1,605,485 | |
A | SA1113E-S5-K2 | 12 ~ 45 psi | 1 포트 1/2 "FNPT | 30 ~ 500 psi | ₩ 1,787,362 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 빈 분할기
- 로드 및 피스톤 씰
- 에어리스 스프레이 건
- 로드 및 피스톤 씰 키트
- 꼬인 O- 링
- 램프
- 유틸리티 카트
- 크림핑 장비
- 스트레인 릴리프
- 슬링
- MSA 가스 감지 유지 보수 키트
- TENNSCO 추가 선반 수준, 회색
- INGERSOLL-RAND 피스톨 그립 스타일 에어 임팩트 렌치, 토크 범위 : 200 ~ 900 ft.-lb.
- KIPP 5 / 16-18 나사산 크기 스테인레스 스틸 스타 노브
- BRADY 5890 시리즈, 번호 라벨
- THOMAS & BETTS M2D1210M 시리즈 모터 리드 분리기
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 산업용 볼 체크 밸브 카트리지, FKM
- Bevel Tool 베벨 마이트 스틸 베벨 라우터 헤드
- Cementex USA 작업복 및 공구 백팩 키트, 8 Cal.
- MI-T-M 호스