그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 압력 스위치 |
AC 접점 등급 | 15 / 125 / 250V에서 480A |
동작 | ㅁㄴㅇㄹ |
작동 유형 | 횡격막 |
폭발 압력 | 1200의 PSI |
연락처 양식 | SPDT |
DC 접점 등급 | 0.5V에서 125A, 0.25V에서 250A |
차동 | 5 ~ 12.5 psi |
HP @ 3 상-230V | 1/4 |
IP 등급 | 54 |
NEMA 평가 | 4X |
상 | 싱글 / 세 |
포트 타입 | 1 포트 1/2 "FNPT |
범위 | 20 ~ 250 psi |
온도. 범위 | -30도 ~ 180도 F |
선박 중량 (kg) | 1.68 |
선박 높이 (cm) | 10.92 |
선박 길이 (cm) | 23.37 |
선박 폭 (cm) | 16.76 |
HS 코드 | 8536509065 |
원산지 | US |
모델 | 차동 | 포트 타입 | 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
SA1111E-A4-K1 | 4 ~ 7.5 psi | 1 포트 1/4 "FNPT | 10 ~ 150 psi | ₩ 1,499,242 | |
SA1111E-S5-K2 | 4 ~ 7.5 psi | 1 포트 1/2 "FNPT | 10 ~ 150 psi | ₩ 1,775,182 | |
SA1112E-A4-K1 | 5 ~ 12.5 psi | 1 포트 1/4 "FNPT | 20 ~ 250 psi | ₩ 1,616,527 | |
SA1113E-A4-K1 | 12 ~ 45 psi | 1 포트 1/4 "FNPT | 30 ~ 500 psi | ₩ 1,605,485 | |
SA1113E-S5-K2 | 12 ~ 45 psi | 1 포트 1/2 "FNPT | 30 ~ 500 psi | ₩ 1,787,362 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.