공압 머플러
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | AEL-1-SP | ₩179,994 | RFQ |
A | ASP-2-90 | ₩3,176 | RFQ |
A | ASP-10 | ₩20,699 | RFQ |
A | ASP-10-90 | ₩22,746 | RFQ |
A | ASP-12 | ₩27,653 | RFQ |
A | ASP-1-20 | ₩2,830 | RFQ |
A | ASP-1-90 | ₩2,840 | RFQ |
A | ASP-1BS | ₩2,840 | RFQ |
A | ASP-2 | ₩2,871 | RFQ |
A | ASP-3BS | ₩4,327 | RFQ |
A | AEL-2-SP | ₩217,361 | RFQ |
A | ASP-3-SP-S2 | ₩335,450 | RFQ |
A | ASP-4-SP | ₩470,002 | RFQ |
A | ASP-6BS | ₩10,976 | RFQ |
A | ASP-6-SP | ₩377,877 | RFQ |
A | ASP-8-20 | ₩14,040 | RFQ |
A | ASP-M-20 | ₩2,301 | RFQ |
A | ASP-M-5 | ₩2,290 | RFQ |
A | AEL-4-SP | ₩326,622 | RFQ |
A | ASP-M | ₩2,097 | RFQ |
A | AEL-3-SP | ₩266,814 | RFQ |
A | ASP-3 | ₩3,950 | RFQ |
A | ASP-1 | ₩2,576 | RFQ |
A | ASP-12-90 | ₩30,402 | RFQ |
A | ASP-1-SP | ₩219,845 | RFQ |
속도 제어 머플러
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | ASP-1SC | ₩6,078 | RFQ |
A | ASP-3SC-SP | ₩705,793 | RFQ |
B | ASP-2SC | ₩15,172 | |
B | ASP-6SC | ₩34,807 | |
A | ASP-8SC | ₩29,893 | RFQ |
A | ASP-6SC | ₩21,962 | RFQ |
A | ASP-4SC-SP | ₩925,486 | RFQ |
A | ASP-4SCH | ₩18,245 | RFQ |
A | ASP-4SC | ₩11,312 | RFQ |
A | ASP-3SCH | ₩10,680 | RFQ |
A | ASP-1SCH | ₩6,730 | RFQ |
A | ASP-2SC-SP | ₩550,144 | RFQ |
A | ASP-2SC | ₩6,730 | RFQ |
A | ASP-6SC-SP | ₩898,565 | RFQ |
A | ASP-3SC-S2 | ₩8,634 | RFQ |
A | ASP-3SC | ₩8,634 | RFQ |
A | ASP-2SCH | ₩8,634 | RFQ |
A | ASP-1SC-SP | ₩497,616 | RFQ |
B | ASP-1SC | ₩13,702 |
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | ASQF-12F | ₩91,239 | RFQ |
A | ASQF-16F | ₩142,402 | RFQ |
A | ASQF-2M | ₩8,624 | RFQ |
A | ASQF-3M | ₩12,992 | RFQ |
A | ASQF-4M | ₩12,992 | RFQ |
A | ASQF-6F | ₩27,623 | RFQ |
A | ASQF-6M | ₩27,623 | RFQ |
A | ASQF-8F | ₩27,623 | RFQ |
A | ASQF-8M | ₩27,623 | RFQ |
A | AEL-4QF-SP | ₩723,723 | RFQ |
A | ASQF-10F | ₩89,498 | RFQ |
A | ASQF-1F | ₩8,624 | RFQ |
A | ASQF-1M | ₩8,624 | RFQ |
A | ASQF-2F | ₩8,624 | RFQ |
A | ASQF-3F | ₩12,951 | RFQ |
A | ASQF-4F | ₩12,992 | RFQ |
속도 제어 머플러
Texas Pneumatic Tools 속도 제어 머플러는 공기 밸브의 배기구에서 측정 공기 흐름의 무한한 변형을 제공할 뿐만 아니라 공기 도구 또는 공기 실린더와 같은 공압 장치의 속도를 조정합니다. 그들은 허용 가능한 소음 수준에서 작동하고 잠금 너트와 통합되어 작동 속도 설정을 유지하므로 진동 또는 기타 수단으로 인한 우발적 조정을 방지합니다. 이러한 스크루드라이버 조정, 배기 포트 흐름 제어장치는 배기 공기 소음을 제거하기 위해 소결된 청동 슬리브를 둘러싸고 있으며 3/4, 3/8, 1/4, 1/8, 1/2 및 1인치 크기로 제공됩니다.
Texas Pneumatic Tools 속도 제어 머플러는 공기 밸브의 배기구에서 측정 공기 흐름의 무한한 변형을 제공할 뿐만 아니라 공기 도구 또는 공기 실린더와 같은 공압 장치의 속도를 조정합니다. 그들은 허용 가능한 소음 수준에서 작동하고 잠금 너트와 통합되어 작동 속도 설정을 유지하므로 진동 또는 기타 수단으로 인한 우발적 조정을 방지합니다. 이러한 스크루드라이버 조정, 배기 포트 흐름 제어장치는 배기 공기 소음을 제거하기 위해 소결된 청동 슬리브를 둘러싸고 있으며 3/4, 3/8, 1/4, 1/8, 1/2 및 1인치 크기로 제공됩니다.
공압 소음기 머플러
Speedaire 사일렌서 머플러는 밸브의 소음 수준을 크게 줄이고 배기 포트를 통해 유입될 수 있는 오염 물질로부터 보호하도록 설계되었습니다. 그들은 알루미늄 쉘이 있는 강력하고 자동 청소되는 스테인리스 스틸 스크린인 50 메쉬를 특징으로 합니다.
Speedaire 사일렌서 머플러는 밸브의 소음 수준을 크게 줄이고 배기 포트를 통해 유입될 수 있는 오염 물질로부터 보호하도록 설계되었습니다. 그들은 알루미늄 쉘이 있는 강력하고 자동 청소되는 스테인리스 스틸 스크린인 50 메쉬를 특징으로 합니다.
배기 머플러, NPT 포트
SPEEDAIRE 배기 머플러는 배기 소음 수준을 허용되는 OSHA 요구 사항으로 줄이는 데 사용됩니다. 40미크론 다공성 소결 청동 요소가 있는 니켈 도금 강철 구조가 특징입니다. 1.125~2.875인치 길이로 제공되는 다양한 머플러 배기 장치 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
SPEEDAIRE 배기 머플러는 배기 소음 수준을 허용되는 OSHA 요구 사항으로 줄이는 데 사용됩니다. 40미크론 다공성 소결 청동 요소가 있는 니켈 도금 강철 구조가 특징입니다. 1.125~2.875인치 길이로 제공되는 다양한 머플러 배기 장치 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
속도 제어 머플러
SPEEDAIRE 속도 제어 머플러는 공기 밸브의 배기구에서 공기 흐름을 제어하여 작동 공기 실린더 및 도구의 속도를 조정하도록 설계되었습니다. 작동 속도를 유지하기 위해 잠금 너트가 장착되어 있습니다. 이 머플러는 황동 구조를 특징으로 하며 배기 공기 소음을 줄이기 위해 주변에 소결 청동 슬리브가 있습니다. 1-1/16, 1-5/16, 7/8, 9/16, 11/16 및 1/2인치 육각 크기로 제공되는 다양한 배기 포트 흐름 제어 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
SPEEDAIRE 속도 제어 머플러는 공기 밸브의 배기구에서 공기 흐름을 제어하여 작동 공기 실린더 및 도구의 속도를 조정하도록 설계되었습니다. 작동 속도를 유지하기 위해 잠금 너트가 장착되어 있습니다. 이 머플러는 황동 구조를 특징으로 하며 배기 공기 소음을 줄이기 위해 주변에 소결 청동 슬리브가 있습니다. 1-1/16, 1-5/16, 7/8, 9/16, 11/16 및 1/2인치 육각 크기로 제공되는 다양한 배기 포트 흐름 제어 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
배기 머플러
Texas Pneumatic Tools 배기 머플러는 상업용 및 산업용 응용 분야에서 배기 소음을 OSHA 소음 요구 사항 내에서 허용 가능한 수준으로 줄이기 위해 방음 기능을 제공합니다. 이 Quiet Flow 머플러는 공기, 가솔린 및 오일 확산을 위한 니켈 도금 강철 파이프 스레드 충전재에 직접 결합된 다공성 소결 청동과 배기 포트 또는 밸브, 실린더 및 공기 도구의 머플 소음을 특징으로 합니다. 먼지와 입자가 열린 대기 포트로 유입되는 것을 방지하기 위한 40미크론 필터 요소가 있습니다. 1/8인치에서 1-1/2인치 범위의 크기로 제공되는 다양한 머플러 중에서 선택하십시오.
Texas Pneumatic Tools 배기 머플러는 상업용 및 산업용 응용 분야에서 배기 소음을 OSHA 소음 요구 사항 내에서 허용 가능한 수준으로 줄이기 위해 방음 기능을 제공합니다. 이 Quiet Flow 머플러는 공기, 가솔린 및 오일 확산을 위한 니켈 도금 강철 파이프 스레드 충전재에 직접 결합된 다공성 소결 청동과 배기 포트 또는 밸브, 실린더 및 공기 도구의 머플 소음을 특징으로 합니다. 먼지와 입자가 열린 대기 포트로 유입되는 것을 방지하기 위한 40미크론 필터 요소가 있습니다. 1/8인치에서 1-1/2인치 범위의 크기로 제공되는 다양한 머플러 중에서 선택하십시오.
소음기 머플러
Texas Pneumatic Tools 사일런트 머플러는 밸브 및 실린더로 인한 소음을 줄입니다. 또한 배기구를 통해 유입될 수 있는 오염 물질로부터 보호합니다. 이 장치는 음파를 흡수하거나 동일한 소스에서 나오는 반사파와의 간섭을 통해 음파를 상쇄하는 두꺼운 미세 섬유층을 특징으로 합니다. FPT 및 MPT 구성에서 사용할 수 있습니다.
Texas Pneumatic Tools 사일런트 머플러는 밸브 및 실린더로 인한 소음을 줄입니다. 또한 배기구를 통해 유입될 수 있는 오염 물질로부터 보호합니다. 이 장치는 음파를 흡수하거나 동일한 소스에서 나오는 반사파와의 간섭을 통해 음파를 상쇄하는 두꺼운 미세 섬유층을 특징으로 합니다. FPT 및 MPT 구성에서 사용할 수 있습니다.
E-Vac 스트레이트 스루 진공 이젝터
Exair 진공 이젝터 머플러는 배기된 공기를 청소하고 공압 시스템의 소음 수준을 낮추도록 설계되었습니다. 이 표준 머플러는 끝이 닫혀 있으며 먼지와 부스러기가 없는 응용 분야에 적합합니다. 2.5, 4.5 및 7.875인치 길이 옵션으로 제공됩니다.
Exair 진공 이젝터 머플러는 배기된 공기를 청소하고 공압 시스템의 소음 수준을 낮추도록 설계되었습니다. 이 표준 머플러는 끝이 닫혀 있으며 먼지와 부스러기가 없는 응용 분야에 적합합니다. 2.5, 4.5 및 7.875인치 길이 옵션으로 제공됩니다.
공압 브리더 벤트
SPEEDAIRE 공압 브리더 벤트는 실린더, 기어박스 및 저장 탱크의 누적 압력을 완화하는 데 이상적입니다. 또한 먼지와 입자가 대기로 개방된 포트로 유입되는 것을 방지합니다. 로우 프로파일 니켈 도금 강철 구조는 포트에 쉽게 삽입됩니다. 40미크론 브론즈 요소를 사용하여 최대 150 PSI의 압력 처리 용량을 제공합니다. 1-1/16, 7/16, 7/8, 9/16 및 11/16인치 길이로 제공되는 다양한 브리더 벤트 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
SPEEDAIRE 공압 브리더 벤트는 실린더, 기어박스 및 저장 탱크의 누적 압력을 완화하는 데 이상적입니다. 또한 먼지와 입자가 대기로 개방된 포트로 유입되는 것을 방지합니다. 로우 프로파일 니켈 도금 강철 구조는 포트에 쉽게 삽입됩니다. 40미크론 브론즈 요소를 사용하여 최대 150 PSI의 압력 처리 용량을 제공합니다. 1-1/16, 7/16, 7/8, 9/16 및 11/16인치 길이로 제공되는 다양한 브리더 벤트 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
머플러
Texas Pneumatic Tools 머플러는 밸브, 실린더 등과 같은 공압 시스템의 배기 소음을 상업 및 산업 응용 분야의 OSHA 소음 요구 사항 내에서 허용 가능한 수준으로 줄이기 위한 방음 기능을 제공합니다. 이 공압 머플러는 공압 시스템에서 원치 않는 오염 물질을 제거하면서 배기 포트, 밸브, 실린더 또는 공기 도구의 소음을 줄이는 데 사용됩니다.
Texas Pneumatic Tools 머플러는 밸브, 실린더 등과 같은 공압 시스템의 배기 소음을 상업 및 산업 응용 분야의 OSHA 소음 요구 사항 내에서 허용 가능한 수준으로 줄이기 위한 방음 기능을 제공합니다. 이 공압 머플러는 공압 시스템에서 원치 않는 오염 물질을 제거하면서 배기 포트, 밸브, 실린더 또는 공기 도구의 소음을 줄이는 데 사용됩니다.
소음기 머플러 1/8 인치 Mnpt 11/16 Hex
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
1EJV9 | AA9PNH | ₩ 12,547 |
파일럿 언 로더 체크 밸브 머플러
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
2576 | CE7YRD | ₩ 30,723 | 자세히 |
배기 머플러, 크기 3/8인치, 5개 팩
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
1086-6 | CD8UMW | ₩ 14,101 | 자세히 |
브리더 벤트, 크기 3/8인치, 5개 팩
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
1088-6 | CD8UNC | ₩ 7,458 | 자세히 |
배기 머플러 3/8인치 NPT, 5개들이 팩
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
S-1086-6 | CD8TDP | ₩ 16,392 | 자세히 |
더 알아보기
- 장비
- 더스트 걸레 더 스터 및 클리닝 패드
- 브레이스 및 브라켓
- 컴퓨터 공급 및 미디어
- 선반 도구
- 파일럿 포인트 드릴 비트
- 공기 압축기 모터
- 타월 쇼핑
- 구형로드 엔드
- 일렉트릭 스트라이크 액세서리
- TB WOODS AX 폼 플렉스 커플링
- DIXON Schrader 커플러
- CH HANSON 상업용 스텐실, 1/8인치 헤비 듀티 LDPE, 정지
- THOMAS & BETTS 도관 본체 덮개
- SPEARS VALVES PVC 러그 삽입 버터플라이 밸브, 아연 러그, EPDM
- EATON 2033 시리즈 티/Y 어댑터
- PARKER 교체 필터 요소
- GARLAND 온도 조절기 키트
- KERICK VALVE 플로트가있는 플로트 밸브
- CENTURY DRILL AND TOOL 직소 블레이드