항목 | 배기 머플러 |
요소 재료 | 소결 청동 |
피팅 재료 | 니켈 도금 강 |
함수 | 배기 소음 수준을 허용 가능한 OSHA 요구 사항으로 줄입니다. |
마녀 | 1.375 " |
길이 | 2.875 " |
최대. 압력 | 300의 PSI |
미크론 | 40 |
NPT 포트 | 1 입력 |
타입 | 공기가 들어있는 |
선박 중량 (kg) | 0.16 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 8421990080 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.