항목 | 소음기 머플러 |
요소 재료 | 메시 SST |
피팅 재료 | 알류미늄 |
함수 | 소음 감소 |
마녀 | 1" |
길이 | 3.25 " |
최대. 압력 | 300의 PSI |
최대 온도 | 160 |
미크론 | 50 |
NPT 포트 | 1 / 2F |
타입 | 공기가 들어있는 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 19.05 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 19.05 |
HS 코드 | 8421990080 |
원산지 | TW |
모델 | 피팅 재료 | 마녀 | 길이 | 최대. 압력 | 최대 온도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1EJW1 | 나일론 | 11 / 16 " | 2 15 / 64 " | 150의 PSI | 120 | ₩ 12,337 | |
1EJW2 | 나일론 | 1-1 / 4 " | 3 27 / 64 " | 150의 PSI | 120 | ₩ 18,112 | |
1EJW3 | 나일론 | 1-1 / 4 " | 3 35 / 64 " | 150의 PSI | 120 | ₩ 18,427 | |
1EJW4 | 알류미늄 | 5 / 8 " | 1.875 " | 300의 PSI | 160 | ₩ 16,695 | |
1EJW6 | 알류미늄 | 5 / 8 " | 1.875 " | 300의 PSI | 160 | ₩ 17,202 | |
1EJW7 | 알류미늄 | 5 / 8 " | 1.875 " | 300의 PSI | 160 | ₩ 15,347 | |
1EJW8 | 알류미늄 | 1" | 3.25 " | 300의 PSI | 160 | ₩ 26,775 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.