항목 | 속도 제어 머플러 |
요소 재료 | 브론즈 |
피팅 재료 | 황동 |
함수 | 소음 감소, 실린더 또는 에어 툴의 속도 제어 |
마녀 | 7 / 8 " |
길이 | 2" |
최대. 압력 | 300의 PSI |
최대 온도 | 300 F |
미크론 | 40 |
NPT 포트 | 1/2 인치 |
타입 | 공기가 들어있는 |
UPC | 190735603550 |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 19.05 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 19.05 |
HS 코드 | 8421990080 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.