항목 | 소음기 머플러 |
요소 재료 | 메시 SST |
피팅 재료 | 나일론 |
함수 | 소음 감소 |
마녀 | 11 / 16 " |
길이 | 2 7 / 64 " |
최대. 압력 | 150의 PSI |
최대 온도 | 120 |
미크론 | 50 |
NPT 포트 | 1/8 초 |
타입 | 공기가 들어있는 |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 19.05 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 19.05 |
HS 코드 | 8421990080 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.