NIBCO 피팅 유니온
필터
스타일 | 모델 | 본체 재질 | 연결 유형 | 최대. 압력 | 외부 Dia. | 파이프 크기 | 온도. 범위 | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7333 11 / 4 | 캐스트 브론즈 | C x FNPT | 351 psi @ 200도 F | 1.375 " | 1.25 " | -20도 ~ 400도 F | 1.25 " | ₩ 206,902 | |
B | 7334 11 / 4 | 캐스트 브론즈 | C x MNPT | 351 psi @ 200도 F | 1-3/8" x 1-1/4" | 1.25 " | -20도 ~ 400도 F | 1.25 " | ₩ 149,800 | |
A | 7333 1 | 캐스트 브론즈 | C x FNPT | 395 psi @ 200도 F | 1.125 " | 1" | -20도 ~ 400도 F | 1" | ₩ 118,037 | |
A | 7333 1 / 2 | 캐스트 브론즈 | C x FNPT | 577 psi @ 200도 F | 5 / 8 " | 1 / 2 " | -20도 ~ 400도 F | 1 / 2 " | ₩ 44,677 | |
B | 7334 3 / 8 | 캐스트 브론즈 | C x MNPT | 623 psi @ 200도 F | 1 / 2 "X 3 / 8" | 3 / 8 " | -20도 ~ 400도 F | 3 / 8 " | ₩ 48,719 | |
A | 7333 2 | 캐스트 브론즈 | C x FNPT | 291 psi @ 200도 F | 2.125 " | 2" | -20도 ~ 400도 F | 2" | ₩ 416,307 | |
B | 7334 1 | 캐스트 브론즈 | C x MNPT | 395 psi @ 200도 F | 1-1 / 8 "X 1" | 1" | -20도 ~ 400도 F | 1" | ₩ 117,687 | |
B | 7334 2 | 캐스트 브론즈 | C x MNPT | 291 psi @ 200도 F | 2-1 / 8 "X 2" | 2" | -20도 ~ 400도 F | 2" | ₩ 212,029 | |
B | 7334 11 / 2 | 캐스트 브론즈 | C x MNPT | 327 psi @ 200도 F | 1-5/8" x 1-1/2" | 1.5 " | -20도 ~ 400도 F | 1.5 " | ₩ 176,085 | |
A | 7333 3 / 4 | 캐스트 브론즈 | C x FNPT | 466 psi @ 200도 F | 7 / 8 " | 3 / 4 " | -20도 ~ 400도 F | 3 / 4 " | ₩ 56,630 | |
C | 7333-LF 3/8 | 저연 주조 청동 | C x FNPT | 623의 PSI | - | 3 / 8 " | -20도 ~ 200도 F | 3 / 8 " | ₩ 74,042 | |
C | 7333-LF 1/4 | 저연 주조 청동 | C x FNPT | 623의 PSI | - | 1 / 4 " | -20도 ~ 200도 F | 1 / 4 " | ₩ 61,757 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 귀 클램프
- 유선 진동 도구
- 범용 유압 모터
- 미리 디자인 된 룸 키트
- 알루미늄 확장 시트
- 용접 테이블 및 액세서리
- 실내 LED 전등
- 쓰레기 봉투 및 라이너
- 피팅
- 파워 가위
- APPROVED VENDOR V-Groove 회전 캐스터
- APPROVED VENDOR 110VAC 원형 표시 등
- STA-KON 비 절연 포크 터미널
- GROTE 리플렉터 미니 스틱 온 직사각형
- AMS 빠른 연결, 진흙 오거
- ANVIL 스웨이 브레이스 회전 부착물
- MARATHON MOTORS 캐리어 모터, 삼상, 오픈 에어 오버
- SHAW PLUGS 해양 Turn-Tite 스테인레스 스틸 기계식 확장 플러그, 1 ~ 2인치
- BENCHMARK SCIENTIFIC Accuris 시리즈 Qmax Gold, No Rox qPCR Mix
- BOSTON GEAR 키홈 및 고정 나사가 있는 6개의 직경 피치 강철 평 기어