플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

NIBCO 7333 3/4 피팅 유니온 캐스트 브론즈 C x Fnpt | AC6WJT 36N528

NIBCO 7333 3/4 피팅 유니온 캐스트 브론즈 C x Fnpt

재고 있음 있음
항목: AC6WJT 모델: 7333 3/4교차 참조: 36N528

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 62,737 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목피팅 유니온
본체 재질캐스트 브론즈
연결 유형C x FNPT
최대. 압력466 psi @ 200도 F
외부 Dia.7 / 8 "
파이프 크기3 / 4 "
온도. 범위-20도 ~ 400도 F
튜브 크기3 / 4 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.16
선박 높이 (cm)5.08
선박 길이 (cm)1.78
선박 폭 (cm)2.79
HS 코드7412200085
원산지US

제품 변형

프로덕트모델본체 재질연결 유형최대. 압력외부 Dia.파이프 크기온도. 범위튜브 크기가격
NIBCO 7333 1/2 피팅 유니온 캐스트 브론즈 C x Fnpt | AC6WJR 36N527 7333 1 / 2캐스트 브론즈C x FNPT577 psi @ 200도 F5 / 8 "1 / 2 "-20도 ~ 400도 F1 / 2 "₩ 45,657
NIBCO 7333 1 피팅 유니온 캐스트 브론즈 C x Fnpt 1 In | AC6WJU 36N529 7333 1캐스트 브론즈C x FNPT395 psi @ 200도 F1.125 "1"-20도 ~ 400도 F1"₩ 118,037
NIBCO 7333 11/4 피팅 유니온 캐스트 브론즈 C x Fnpt | AC6WJV 36N530 7333 11 / 4캐스트 브론즈C x FNPT351 psi @ 200도 F1.375 "1.25 "-20도 ~ 400도 F1.25 "₩ 206,902
NIBCO 7333 2 피팅 유니온 캐스트 브론즈 C x Fnpt 2 In | AC6WJW 36N531 7333 2캐스트 브론즈C x FNPT291 psi @ 200도 F2.125 "2"-20도 ~ 400도 F2"₩ 416,307
NIBCO 7334 3/8 피팅 유니온 캐스트 브론즈 C x Mnpt | AC6WJX 36N532 7334 3 / 8캐스트 브론즈C x MNPT623 psi @ 200도 F1 / 2 "X 3 / 8"3 / 8 "-20도 ~ 400도 F3 / 8 "₩ 48,720
NIBCO 7334 1 피팅 유니온 캐스트 브론즈 C x Mnpt 1 In | AC6WJY 36N533 7334 1캐스트 브론즈C x MNPT395 psi @ 200도 F1-1 / 8 "X 1"1"-20도 ~ 400도 F1"₩ 117,687
NIBCO 7334 11/4 피팅 유니온 캐스트 브론즈 C x Mnpt | AC6WJZ 36N534 7334 11 / 4캐스트 브론즈C x MNPT351 psi @ 200도 F1-3/8" x 1-1/4"1.25 "-20도 ~ 400도 F1.25 "₩ 156,782

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

NIBCO 7333 3/4 피팅 유니온 캐스트 브론즈 C x Fnpt
₩ 62,737 /단위