그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 피팅 유니온 |
본체 재질 | 캐스트 브론즈 |
연결 유형 | C x MNPT |
최대. 압력 | 395 psi @ 200도 F |
외부 Dia. | 1-1 / 8 "X 1" |
파이프 크기 | 1" |
온도. 범위 | -20도 ~ 400도 F |
튜브 크기 | 1" |
선박 중량 (kg) | 0.29 |
선박 높이 (cm) | 6.86 |
선박 길이 (cm) | 3.56 |
선박 폭 (cm) | 3.56 |
HS 코드 | 7412200085 |
원산지 | US |
모델 | 본체 재질 | 연결 유형 | 최대. 압력 | 외부 Dia. | 파이프 크기 | 온도. 범위 | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7333 1 / 2 | 캐스트 브론즈 | C x FNPT | 577 psi @ 200도 F | 5 / 8 " | 1 / 2 " | -20도 ~ 400도 F | 1 / 2 " | ₩ 45,657 | |
7333 3 / 4 | 캐스트 브론즈 | C x FNPT | 466 psi @ 200도 F | 7 / 8 " | 3 / 4 " | -20도 ~ 400도 F | 3 / 4 " | ₩ 62,737 | |
7333 1 | 캐스트 브론즈 | C x FNPT | 395 psi @ 200도 F | 1.125 " | 1" | -20도 ~ 400도 F | 1" | ₩ 118,037 | |
7333 11 / 4 | 캐스트 브론즈 | C x FNPT | 351 psi @ 200도 F | 1.375 " | 1.25 " | -20도 ~ 400도 F | 1.25 " | ₩ 206,902 | |
7333 2 | 캐스트 브론즈 | C x FNPT | 291 psi @ 200도 F | 2.125 " | 2" | -20도 ~ 400도 F | 2" | ₩ 416,307 | |
7334 3 / 8 | 캐스트 브론즈 | C x MNPT | 623 psi @ 200도 F | 1 / 2 "X 3 / 8" | 3 / 8 " | -20도 ~ 400도 F | 3 / 8 " | ₩ 48,720 | |
7334 11 / 4 | 캐스트 브론즈 | C x MNPT | 351 psi @ 200도 F | 1-3/8" x 1-1/4" | 1.25 " | -20도 ~ 400도 F | 1.25 " | ₩ 156,782 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.