DESTACO 3031, 3051 시리즈 풀액션 래치 클램프
스타일 | 모델 | 보유 용량 | 토글 잠금 플러스 | 자재 | 장착베이스 | 후크 조정 범위 | 후크 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3051 | 1500 파운드 | 아니 | 강철 | 플랜지 | 14mm | 제이 후크 | ₩ 242,505 | |
B | 3051-R | 1500 파운드 | 가능 | 강철 | 플랜지 | 14mm | 제이 후크 | ₩ 302,145 |
3031, 3051 시리즈 풀 액션 래치 클램프
Destaco 3031, 3051 시리즈 풀액션 래치 클램프는 뚜껑, 도어 및 커버용 클로저를 고정 및 몰딩하고 자동차, 항공우주, 식품 및 포장 산업에서 응용 제품을 조립하는 데 매우 적합합니다. 이 당김 동작 래치 클램프는 작업 표면에 재료를 고정하고 클램프가 맞물리고 아래로 눌러 작업 표면에 도달할 때 수직 위치로 밀리는 레버 핸들을 사용하여 제자리에 고정하는 동안 탈착식 C 클램프 또는 스프링 클램프에 대한 고정식 대안을 제공합니다. 잠금 위치로 피로가 적고 클램핑 작업이 빨라집니다. 이 당김 동작 래치 클램프에는 한 손으로 조작할 수 있는 특허받은 엄지 제어 레버가 있습니다. 이 Destaco 3031, 3051 시리즈 풀액션 래치 클램프는 빠르고 안전한 설치를 위해 나사산 구멍이 있는 플랜지 베이스가 특징입니다. 이 당김 동작 래치 클램프는 구조적 견고성과 노출된 표면의 부식 방지를 위해 강철로 제작되었습니다. 이 클램프 장치는 빠르고 안전하며 한 손으로 작동할 수 있는 혁신적이고 제어된 후크 동작을 제공합니다. Destaco 3031, 3051 시리즈 풀액션 래치 클램프는 최대 1500lb의 하중을 견딜 수 있으며 최대 14mm의 후크 조정 기능을 제공합니다. Destaco 3031, 3051 시리즈 풀액션 래치 클램프는 J 후크 스타일 래치와 함께 제공되며 나사식 J 후크와 통합되어 쉽게 조정할 수 있습니다.
사용
- Destaco 3031, 3051 시리즈 풀액션 래치 클램프는 뚜껑, 도어 및 덮개용 클로저를 고정 및 몰딩하고 항공우주, 자동차, 식품 및 포장 산업의 조립 응용 분야에 적합합니다.
특징
- Destaco 3031, 3051 시리즈 당김 동작 래치 클램프는 클램프를 움직이지 않고 재료를 고정하고 풀기 위한 고정 설계가 특징입니다.
- 이 풀 액션 래치 클램프는 구조적 강성과 노출된 표면의 부식 방지를 위해 강철로 만들어졌습니다.
- 이 클램프 유닛은 빠르고 안전한 한 손 조작을 가능하게 하는 혁신적이고 제어된 후크 동작을 추가로 제공합니다.
- 이 풀 액션 래치 클램프에는 안전하고 빠른 표면 설치를 위해 나사 구멍이 있는 플랜지 베이스가 있습니다.
- 이 래치 클램프에는 인체 공학적 핸들이 장착되어 있어 피로도가 적고 빠른 클램핑 작업이 가능합니다.
- Destaco 3031, 3051 시리즈 풀액션 래치 클램프에는 나사산이 있는 J 후크가 있는 J 후크 스타일 래치가 장착되어 있어 번거로움 없이 조정할 수 있습니다.
- 가해지는 힘(밀기)과 가해지는 힘(당기기)의 최대 클램프 비율은 12:1입니다.
- 최대 1500파운드의 하중을 견딜 수 있습니다.
- 일부 모델에는 토글 잠금 플러스 안전 기능이 있어 클램핑 작업 중 장치가 우발적으로 열리는 것을 방지할 수 있습니다.
호환 액세서리
- Destaco 3031, 3051 시리즈 풀액션 래치 클램프는 Destaco 3051208 및 3051808 교체 후크 어셈블리와 호환됩니다.
표준 및 승인
- Destaco 3031, 3051 시리즈 풀 액션 래치 클램프는 ISO 14001:2015 및 ISO 9001:2015와 같은 국제 표준을 충족하여 환경 건강, 최고의 사용자 안전 및 클램프의 효율적인 성능을 보장합니다.
설치
- Destaco 3031, 3051 시리즈 풀액션 래치 클램프에는 빠르고 안전한 설치를 위해 나사 구멍이 있는 플랜지 베이스가 있습니다.
자주하는 질문
래치 클램프의 중요성은 무엇입니까?
Destaco 래치 클램프는 작업 중인 프로젝트의 반복적인 움직임에 의해 방해받지 않고 공작물을 단단히 고정하고 고정시킵니다.
Destaco는 클램프용 래치를 별도로 제공합니까?
예, Destaco는 낡거나 노후된 래치를 쉽게 교체할 수 있는 래치 플레이트를 제공하여 프로젝트에 문제가 발생하지 않도록 합니다. 이 래치 플레이트는 탄소강 및 스테인리스강 버전으로 제공됩니다.
클램핑 포스는 무엇을 의미합니까?
형체력은 죔쇠를 닫고 잠그면 실제로 공작물에 가해지는 힘의 양입니다. 일반적으로 명시된 보유 용량보다 적습니다. 실제 클램핑력은 실린더 보어, 실린더 면적, 스핀들 위치(클램핑 암 길이) 및 사용 가능한 공기 압력을 포함한 다양한 요인에 따라 달라집니다. 대부분의 경우 조임력은 공압 실린더가 가하는 힘의 약 2~3배입니다.
재구축용 Destaco 클램프에 적합한 그리스는 무엇입니까?
Mobil XTC와 같은 커플링 그리스는 Destaco 기계식 클램프를 다룰 때 사용해야 하며 Magnalube G 그리스는 공압 실린더 씰과 함께 사용하기에 좋습니다.
브랜드의 클램프 핸들 색상이 의미가 있습니까?
아니요, Destaco 클램프 핸들 색상은 실질적인 의미를 제공하지 않습니다. 색상은 기본적으로 작동 핸들이 어디에 있는지, 작업물을 클램핑하는 동안 언제 어디서 잡아야 하는지 작업자가 인식하는 데 도움이 됩니다.
Destaco의 핸들 그립을 클램프에서 제거할 수 있습니까?
일반적으로 Destaco 핸들 그립은 밀어서 분리할 수 있습니다. 그러나 일부 그립은 기본 핸들 디자인의 윤곽에 맞게 비닐에 담갔기 때문에 잘라야 합니다.
수직 핸들 토글 클램프란 무엇입니까?
수직 핸들 토글 클램프토글 클램프라고도 하는 이 클램프는 엄청난 양의 압력을 유지할 수 있으며 부착된 홀드다운 스핀들을 조정하지 않고도 높이가 일정하지 않은 공작물을 고정할 수 있는 고유한 캠 동작을 가지고 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 돔 안전 및 보안 미러
- 식품 서비스 온도계
- 구면 롤러 베어링
- 교정 가스
- 스트랩 렌치
- 스트레인 릴리프
- 유리 섬유
- 스프링
- 커뮤니케이션
- 용접봉 및 와이어
- BRADY 화학 라벨, 표백제
- JOHNSON CONTROLS 전동 볼 밸브 액추에이터
- AMERICAN TORCH TIP 노즐 고정
- TOUGH GUY 쓰레기 봉투
- FENNER DRIVES GT 시리즈 키리스 부싱
- EDWARDS SIGNALING 깜박이는 섬광
- HOFFMAN Zonex ATEX 시리즈 후면 패널
- WATTS 20C 안전 실드 시리즈 코팅 스테인리스 스틸 가스 커넥터
- LEWISBINS 2000 시리즈 디바이더 박스 컨테이너
- BALDOR / DODGE 솔리드루브, 행거, 솔리드 저널 베어링