DAYTON 교체용 에어필터, TiO2 및 탄소 매체
스타일 | 모델 | 공칭 깊이 | 공칭 필터 크기 | 공칭 높이 | 공칭 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2HNR2 | 1" | 12x16x1 | 12 " | 16 " | ₩ 183,400 | |
B | 2KXP2 | 4.437 " | 2-13/16x1-1/4x4-7/16 | 2 13 / 16 " | 1.25 " | ₩ 10,920 |
교체용 에어필터, TiO2 및 탄소 매체
Dayton TiO2 공기 청정기 필터는 더 깨끗한 환경을 위해 먼지, 곰팡이, 꽃가루, 박테리아 및 기타 오염 물질을 제거하도록 설계되었습니다. 이 교체용 필터는 공기 중의 입자를 효율적으로 파괴하여 천식이나 알레르기와 같은 호흡 문제를 예방하는 이산화티타늄(TiO) 매체를 특징으로 합니다. 다단계 여과는 큰 입자를 제거하는 프리필터와 악취를 제거하는 탄소 필터를 사용합니다. 일부 모델(ESP)에는 곰팡이, 먼지, 흰곰팡이 및 식물 포자를 포획하기 위한 세척 가능한 수집 플레이트가 있으며 쉽게 세척하고 재사용할 수 있습니다. 2-13/16 및 12인치 높이에서 사용할 수 있는 다양한 필터 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 전동식 버터 플라이 밸브
- 화재 조사 도구
- 트레일러 잭 액세서리
- 성형 및 표면 스트리핑 휠
- 베어링스
- 밀폐공간 보호장비
- 원심펌프
- DC 모터
- 매장 가능한 가스
- WILTON TOOLS 소프트 페이스 슬레지 해머
- LIFT-ALL 와이어 메쉬 슬링, 유형 2
- APPROVED VENDOR 빨간. 산. 티 3 인치
- USA SEALING Buna N 플랜지 개스킷, 외경 2-7/8인치
- KERN AND SOHN 303 시리즈 분동 세트
- GRAINGER 시계 유리
- REMCO 16인치 UST 미디엄 푸시 빗자루
- CAMPBELL 교체 래치
- VESTIL FHA 시리즈 고정 높이 알루미늄 갠트리 크레인
- WEG Tefc 풋리스, 범용 모터