WILTON TOOLS 소프트 페이스 슬레지 해머
Wilton Tools 소프트 페이스 슬레지 해머는 기둥과 침목을 구동하고, 무거운 농업/채광 장비 부품을 고정하고, 무거운 건설 프로젝트를 수행합니다. 해머가 단단한 재료에 부딪쳤을 때 전단을 방지하기 위해 부드러운 단조 합금강 헤드가 특징입니다. 그들은 더 나아가...충격 흡수 기능과 뛰어난 충격 방지 기능을 제공하는 구조성 유리 섬유 핸들입니다.더 읽기
스타일 | 모델 | 얼굴 지름 | 헤드 길이 | 머리 무게 | 헤드 폭 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 40212 | 2" | 4" | 2-1 / 2 파운드. | 2" | 14 " | ₩ 165,760 | |
B | 40416 | 2.5 " | 5" | 4의 파운드 | 2.5 " | 18 " | ₩ 218,872 | |
C | 40824 | 3" | 6" | 8의 파운드 | 3" | 24 " | ₩ 325,587 | |
C | 41036 | 3" | 7" | 10의 파운드 | 3" | 38 " | ₩ 408,100 | |
C | 41236 | 3" | 7" | 12의 파운드 | 3" | 38 " | ₩ 464,940 | |
D | 41436 | 3" | 7" | 14의 파운드 | 3" | 38 " | ₩ 506,309 | |
C | 40636 | 3" | 5" | 6의 파운드 | 3" | 38 " | ₩ 312,672 | |
E | 40836 | 3" | 6" | 8의 파운드 | 3" | 38 " | ₩ 359,765 | |
F | 40624 | 3" | 5" | 6의 파운드 | 3" | 26 " | ₩ 286,195 |
작동 메커니즘
- 해머가 표면을 치면 부드러운 강철이 타격 에너지의 일부를 흡수하고 나머지는 물체에 전달합니다.
- 그 결과 데드 블로우 효과가 발생하여 리바운드 또는 손상이 감소하므로 이 해머는 섬세하거나 접근하기 어려운 표면에 사용하기에 이상적입니다.
자주 묻는 질문
유리 섬유 손잡이가 나무 손잡이보다 좋은 이유는 무엇입니까?
유리 섬유 손잡이는 나무 손잡이보다 단단하고 보관 수명이 더 깁니다. 그들은 곰팡이, 흰개미 또는 마른 썩음병의 영향을 받지 않습니다.
비혼란이란 무엇을 의미합니까?
이 소프트 페이스 해머는 스테인리스 스틸, 알루미늄, 목재, 대리석, 콘크리트, 유리 및 플라스틱과 같은 매끄럽고 광택이 나는 표면의 손상을 방지하기 위해 손상되지 않는 헤드와 함께 제공됩니다.
미끄럼 방지 그립의 장점은 무엇입니까?
미끄럼 방지 그립은 장갑 착용 여부에 관계없이 모든 기상 조건에서 편안한 그립감을 제공하고 미끄러짐을 방지합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 먼지 및 극세사 천
- 고정식 전동 공구 모터
- 시트 및 링 개스킷
- 인덱서 블 보링 밀링 및 터닝 키트
- 유리 섬유 사각 튜브 스톡
- 장갑 및 손보호 장비
- 호퍼 및 큐브트럭
- 엿보는 도구
- 콘크리트 테스트
- 배관 호스
- SPEEDAIRE 휴대용 전기 오일 윤활 공기 압축기
- WIEGMANN 배기 그릴
- ABANAKI 제비 갈매기 무리
- NEW PIG 배리어 제방
- IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 퀵 체인지 비트 홀더
- HOFFMAN 유형 1 프리 스탠드 XNUMX도어 인클로저
- SPEARS VALVES PVC Y 패턴 밸브, 소켓 엔드, FKM
- CONDOR 안전 안경
- HUMBOLDT 큐브 플래튼 테스트 세트