SPEEDAIRE 휴대용 전기 오일 윤활 공기 압축기
스타일 | 모델 | 탱크 크기 | 완전 부하 암페어 | HP | 항목 | 최대. 압력 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2MLW5 | 4 갤런 | 15.0 | 2.0 | 휴대용 전기 오일 윤활 공기 압축기 | 175의 PSI | 19 57 / 64 " | 26 13 / 64 " | 22 3 / 32 " | ₩ 1,300,495 | |
B | 11X355 | 4 갤런 | 15.0 | 1.3 | 휴대용 전기 오일 윤활 공기 압축기 | 125의 PSI | 17.88 " | 19.625 " | 18.875 " | ₩ 745,517 | |
C | 7DW87 | 20 갤런 | 15.7/7.8 | 2.00 | 액세서리가 포함된 휴대용 전기 공기 압축기 콤보 | 135의 PSI | 31 " | 33 " | 19.5 " | ₩ 2,539,932 |
휴대용 전기 오일 윤활 공기 압축기
Speedaire 전기 공기 압축기 펌프는 가스 실린더 및 전력 공압 HVAC 제어 시스템을 채우기 위해 고압 공기를 펌핑하도록 특별히 설계되었습니다. 이 휴대용 공기 압축기는 100 % 연속 작업을위한 매우 안정적인 주철 / 알루미늄 구조와 최대 3450rpm을 전달할 수있는 유도 모터를 특징으로합니다. 경량 및 중부 하 작업을 위해 Speedaire 압축기는 각각 핫도그 및 트윈 스택 탱크 버전으로 제공됩니다. 15 및 15.7 / 7.8 암페어 구성으로 제공되는 다양한 오일 윤활식 공기 압축기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 우수 관리
- 배수구
- 금속 클래드 채찍
- HVAC 브러시 액세서리
- 밀링 머신 T- 너트
- 배관용품
- 방문
- 용접 테이블 및 액세서리
- DC 모터
- 특수연마재
- DYNABRADE 접점 암 어셈블리
- BEL-ART - SCIENCEWARE 실험실 라이너 Labmat 20 x 50 피트
- HOFFMAN 패널 지원 키트
- EATON XI/ON 로직 컨트롤러 전력 모듈
- MARTIN SPROCKET 100중 스톡 보어 B형 롤러 체인 스프로킷, 체인 수 XNUMX
- POSI LOCK 프로텍터
- LINN GEAR QD 부싱
- ALL MATERIAL HANDLING CDFX 시리즈 Clevis 단축 후크
- BALDOR / DODGE SCM, XNUMX볼트 플랜지, 볼 베어링
- WEG Tefc 풋 마운트, 주철 브레이크 모터 XNUMX상