항목 | 휴대용 전기 오일 윤활 공기 압축기 |
(F) NPT 아울렛 | 1 / 4 " |
평균 펌프 수명 | 5,000 시간. |
실린더 재질 | 알루미늄 |
dBA @ 3 피트 | 79.0 |
자유 공기 CFM @ 90 PSI | 4.60 |
자유 공기 CFM @ Max. 압력 | 4.6 |
완전 부하 암페어 | 15.0 |
HP | 2.0 |
윤활 유형 | 윤활유 |
최대. 압력 | 175의 PSI |
모터 RPM | 3450 |
모터 유형 | 유도 |
전체 높이 | 19 57 / 64 " |
전체 길이 | 26 13 / 64 " |
전체 폭 | 22 3 / 32 " |
탱크 크기 | 4 갤런 |
탱크 타입 | 핫도그 |
UPC | 190735610923 |
전압 | 115 VAC |
선박 중량 (kg) | 59.4 |
선박 높이 (cm) | 54.61 |
선박 길이 (cm) | 62.23 |
선박 폭 (cm) | 55.88 |
HS 코드 | 8414801685 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.