DAYTON 선형 액추에이터, 웜 기어
스타일 | 모델 | 듀티 사이클 | 외함 유형 | 완전 부하 암페어 | 수축 된 길이 | 속도 | 열 보호 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1XFY1 | 25 % | 완전 밀폐형 비 환기 | 1.4 | 20 " | 19.4 인치 / 분 | 자동 재설정 | ₩ 1,171,572 | |
A | 1XFX9 | 25 % | 완전 밀폐형 비 환기 | 1.4 | 20 " | 8.4 인치 / 분 | 자동 재설정 | ₩ 884,047 | |
B | 1XFX6 | 25% | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 4.2 | 20.5 " | - | Automatic | ₩ 2,979,900 | |
B | 1XFX7 | 25% | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 4.2 | 20.5 " | - | Automatic | ₩ 1,719,777 |
선형 액추에이터, 웜기어
Dayton 선형 액추에이터는 AC 또는 DC 모터의 회전 동작을 선형 동작으로 변환하고 밀고 당기는 동작을 모두 제공합니다. 그들은 부식에 저항하는 강철 구조를 특징으로 하며 최소한의 움직이는 부품으로 단순한 디자인을 가지고 있습니다. 이 액추에이터에는 포지셔닝 애플리케이션에서 사용자 제어를 위한 내부 조정 가능 제한 스위치가 있습니다. 내구성을 위해 단일 리드, 압연 나사산 리프팅 나사와 통합되어 있습니다. 내장된 웜 기어는 조용한 기어 감속을 가능하게 합니다. 이 장치에는 완전히 밀폐된 팬 냉각식 또는 비환기식 인클로저와 너트 및 나사를 먼지로부터 보호하는 외부 튜브가 있습니다. 자동 및 자동 리셋 열 보호 변형으로 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 낚시 테이프 스틱
- 보어 폴리 셔
- 밀링 및 드릴링 액세서리
- 공급 밸브 출구 상자
- 항공 냉각 시스템
- 표면보호/먼지차단
- 배관 설비
- 가스 용접 장비
- 갈퀴 및 재배 도구
- 윤활유
- LITTLE GIANT 용접 된 로우 데크 다용도 카트, 1200lb, 스틸, 2 개의 스위블 / 2 개의 리지드 캐스터
- APPROVED VENDOR 곡선 형 Pegboard 후크
- KIPP K0122 시리즈, 1 / 4-20 나사 크기 조절 식 핸들
- OMRON E3Z 시리즈, NPN 광전 센서
- WOODHEAD 130030 시리즈 코드셋
- HONEYWELL 눈 세척기
- COUNCIL TOOL 백아웃 펀치
- STRAUSS Habilis 파일 세트
- MI-T-M 커넥터
- BOSTON GEAR L 시리즈 필로우 블록 낮은 지지대 장착 볼 베어링