항목 | 선형 액추에이터 |
커패시터 포함 | 가능 |
커패시터 필요 | 가능 |
듀티 사이클 | 25% |
외함 유형 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 |
완전 부하 암페어 | 4.2 |
기어 소재 | 강철 |
주택 자재 | 강철 |
Hz | 60 |
리미트 스위치 유형 | 조절할 수 있는 |
맥스. 주변 온도. | 40도 C / 104도 F |
모터 유형 | 영구 분할 커패시터 |
너트 재질 | 델린 |
수축 된 길이 | 20.5 " |
나사 유형 | 절정 |
스트로크 길이 | 12 " |
열 보호 | Automatic |
전압 | 115 VAC |
선박 중량 (kg) | 9.47 |
선박 높이 (cm) | 21.59 |
선박 길이 (cm) | 66.29 |
선박 폭 (cm) | 32.26 |
HS 코드 | 8428900290 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.