LITTLE GIANT 용접 로우 데크 다용도 카트, 1200lb, 강철, 회전 2개/고정 바퀴 2개
필터
선반 당 용량 : 600의 파운드 , 캐스터 직경: 5" , 캐스터 재질: 비 마킹 폴리 우레탄 , 캐스터 유형: (2) 강성, (2) 브레이크가있는 스위블 , 캐스터 폭: 1.25 " , 색상: 회색 , 선반 사이의 거리: 14 " , 게이지: 12 , 핸들: 경사 , 손잡이 포함: 가능 , 적재 능력: 1200의 파운드. , 재료: 강철 , 선반 수: 2 , 전체 높이: 36 "
스타일 | 모델 | 선반 너비 | 마감재 | 입술 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 선반 길이 | 선반 스타일 | 선반 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LK-1832-5PYBK | 18 " | 파우더 코트 | 1-1 / 2 "하단 | 35 " | 18 " | 32 " | 입술 / 플러시 조합 | 플러시 가장자리 상단, 입술 가장자리 하단 | ₩ 701,662 | |
B | LKL-1832-5PYBK | 18 " | 파우더 코트 | 1.5 " | 35 " | 18 " | 32 " | 입술 | 입술 가장자리 | ₩ 668,097 | |
C | LK-1824-5PYBK | 18 " | 분말 코팅 | 1-1 / 2 "하단 | 27 " | 18 " | 24 " | 입술 / 플러시 조합 | 플러시 가장자리 상단, 입술 가장자리 하단 | ₩ 623,612 | |
C | LKL-1824-5PYBK | 18 " | 분말 코팅 | 1.5 " | 27 " | 18 " | 24 " | 입술 | 입술 가장자리 | ₩ 622,405 | |
A | LK-2436-5PYBK | 24 " | 파우더 코트 | 1-1 / 2 "하단 | 39 " | 24 " | 36 " | 입술 / 플러시 조합 | 플러시 가장자리 상단, 입술 가장자리 하단 | ₩ 503,002 | |
A | LK-2448-5PYBK | 24 " | 파우더 코트 | 1-1 / 2 "하단 | 51 " | 24 " | 48 " | 입술 / 플러시 조합 | 플러시 가장자리 상단, 입술 가장자리 하단 | ₩ 895,737 | |
B | LKL-2436-5PYBK | 24 " | 파우더 코트 | 1.5 " | 39 " | 24 " | 36 " | 입술 | 입술 가장자리 | ₩ 541,485 | |
B | LKL-2448-5PYBK | 24 " | 파우더 코트 | 1.5 " | 51 " | 24 " | 48 " | 입술 | 입술 가장자리 | ₩ 861,752 | |
A | LK-3048-5PYBK | 30 " | 파우더 코트 | 1-1 / 2 "하단 | 51 " | 30 " | 48 " | 입술 / 플러시 조합 | 플러시 가장자리 상단, 입술 가장자리 하단 | ₩ 961,590 | |
A | LK-3060-5PYBK | 30 " | 파우더 코트 | 1-1 / 2 "하단 | 63 " | 30 " | 60 " | 입술 / 플러시 조합 | 플러시 가장자리 상단, 입술 가장자리 하단 | ₩ 1,041,635 | |
B | LKL-3048-5PYBK | 30 " | 파우더 코트 | 1.5 " | 51 " | 30 " | 48 " | 입술 | 입술 가장자리 | ₩ 991,269 | |
B | LKL-3060-5PYBK | 30 " | 파우더 코트 | 1.5 " | 63 " | 30 " | 60 " | 입술 | 입술 가장자리 | ₩ 1,080,135 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 비트 세트
- 러그 압축 커넥터
- 양방향 압축 커넥터
- 유압 퀵 커플러
- 전위차계
- 빗자루 브러시 및 먼지 팬
- 펌프 액세서리
- 폭기
- 라우터
- 연마재 장착 지점
- BRADY Glow-in-the-Dark 마킹 테이프, 롤
- ARLINGTON INDUSTRIES 고정 박스 키트, 천장 용
- SUPER-STRUT S201 시리즈 선반 브래킷
- SOUTHWIRE COMPANY 스핀들
- PASS AND SEYMOUR Radiant 시리즈 자체 접지 XNUMX방향 스위치
- WATTS 전기 탱크리스 온수기 키트
- EBERBACH 단일 속도 절단기, 스테인리스 스틸
- POWERS FASTENERS 화약식 공구
- BALDOR / DODGE DLMAH 볼 베어링
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E43 크기, MDBD 웜/웜 이중 감속 감속기