LITTLE GIANT LK-1832-5PYBK 유틸리티 카트 스틸 38 길이 x 18 너비 1200 Lb.
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 용접 된 로우 데크 유틸리티 카트 |
선반 당 용량 | 600의 파운드 |
캐스터 Dia. | 5" |
캐스터 재질 | 비 마킹 폴리 우레탄 |
캐스터 유형 | (2) 강성, (2) 브레이크가있는 스위블 |
캐스터 폭 | 1.25 " |
색상 | 회색 |
선반 사이의 거리 | 14 " |
마감재 | 파우더 코트 |
계량기 | 12 |
처리 | 경사 |
핸들 포함 | 가능 |
입술 높이 | 1-1 / 2 "하단 |
부하 용량 | 1200의 파운드. |
자재 | 강철 |
선반 수 | 2 |
전체 높이 | 36 " |
전체 길이 | 35 " |
전체 폭 | 18 " |
선반 길이 | 32 " |
선반 스타일 | 입술 / 플러시 조합 |
선반 유형 | 플러시 가장자리 상단, 입술 가장자리 하단 |
선반 너비 | 18 " |
선박 중량 (kg) | 34.2 |
선박 높이 (cm) | 96.52 |
선박 길이 (cm) | 88.9 |
선박 폭 (cm) | 45.72 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | US |
모델 | 선반 너비 | 마감재 | 입술 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 선반 길이 | 선반 스타일 | 선반 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LK-2436-5PYBK | 24 " | 파우더 코트 | 1-1 / 2 "하단 | 39 " | 24 " | 36 " | 입술 / 플러시 조합 | 플러시 가장자리 상단, 입술 가장자리 하단 | ₩ 503,002 | |
LK-2448-5PYBK | 24 " | 파우더 코트 | 1-1 / 2 "하단 | 51 " | 24 " | 48 " | 입술 / 플러시 조합 | 플러시 가장자리 상단, 입술 가장자리 하단 | ₩ 895,737 | |
LK-3048-5PYBK | 30 " | 파우더 코트 | 1-1 / 2 "하단 | 51 " | 30 " | 48 " | 입술 / 플러시 조합 | 플러시 가장자리 상단, 입술 가장자리 하단 | ₩ 961,590 | |
LK-3060-5PYBK | 30 " | 파우더 코트 | 1-1 / 2 "하단 | 63 " | 30 " | 60 " | 입술 / 플러시 조합 | 플러시 가장자리 상단, 입술 가장자리 하단 | ₩ 1,041,635 | |
LKL-1832-5PYBK | 18 " | 파우더 코트 | 1.5 " | 35 " | 18 " | 32 " | 입술 | 입술 가장자리 | ₩ 668,097 | |
LKL-2436-5PYBK | 24 " | 파우더 코트 | 1.5 " | 39 " | 24 " | 36 " | 입술 | 입술 가장자리 | ₩ 541,485 | |
LKL-2448-5PYBK | 24 " | 파우더 코트 | 1.5 " | 51 " | 24 " | 48 " | 입술 | 입술 가장자리 | ₩ 861,752 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.