DAYTON 지게차 작업 플랫폼
스타일 | 모델 | 베이스 길이 | 기본 너비 | 플랫폼 길이 | 플랫폼 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5UEW0 | 36 " | 36 " | 36 " | 36 " | ₩ 1,731,625 | |
B | 5UEW3 | 36 " | 36 " | 36 " | 36 " | ₩ 2,274,860 | |
C | 5UEW6 | 37 " | 37 " | 37 " | 37 " | ₩ 2,714,022 | |
A | 5UEW2 | 48 " | 48 " | 48 " | 48 " | ₩ 2,655,012 | |
B | 5UEW4 | 48 " | 36 " | 48 " | 36 " | ₩ 1,313,882 | |
A | 5UEW1 | 48 " | 36 " | 48 " | 36 " | ₩ 1,326,850 | |
B | 5UEW5 | 48 " | 48 " | 48 " | 48 " | ₩ 1,838,514 |
지게차 작업 플랫폼
Dayton 지게차 작업 플랫폼은 운전자가 높은 곳에서 작업할 수 있도록 고중량 지게차와 함께 사용하도록 설계되었습니다. 이 작업 플랫폼은 최대 1000lb의 하중을 처리할 수 있는 강도와 인성을 위해 분말 코팅 마감 처리된 강철 구조로 되어 있습니다. 미끄럼 방지 천공 트레드가 있어 먼지, 액체 및 기타 미끄러운 물질이 작은 구멍을 통해 쉽게 배출되어 안전을 보장합니다. 이 장치에는 백레일, 이중 도어, 가드 레일 및 플랫폼을 올리거나 내리는 동안 잠재적인 위험으로부터 사용자를 보호하기 위한 안전 스트랩이 포함됩니다. 36, 37 및 48인치 플랫폼 길이로 제공되는 다양한 지게차 작업 플랫폼 중에서 선택하십시오.