항목 | 지게차 작업 플랫폼 |
조립 / 미 조립 | 미 조립 |
베이스 길이 | 48 " |
기본 너비 | 36 " |
색상 | 레드 / 블랙 |
마감재 | 분말 코팅 |
포크 포켓 사이즈 | 2-1/2 x 7-1/2" |
난간 높이 | 42 " |
가드 레일 수 | 3 |
전체 높이 | 66 " |
플랫폼 길이 | 48 " |
플랫폼 폭 | 36 " |
밟다 | 천공 |
선박 중량 (kg) | 106.2 |
선박 높이 (cm) | 30.48 |
선박 길이 (cm) | 124.97 |
선박 폭 (cm) | 95.25 |
HS 코드 | 8431200000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.