DAYTON 부스터 펌프
필터
기관 규정 준수 : cULus.png , 베어링 유형: 이중 밀봉 , 의무: 끊임없는 , 액자: 56J , 키: 8 3 / 4 " , 하우징 재질: 주철 ,Hz: 60 Hz에서 , 임펠러 재질: 스테인리스 강 , 임펠러 유형: 휴무 , 인레트 크기: 1 1/2NPT , 최대. 케이스 압력: 100 PSI , 최대. 다이아. 고체: 4.78 " , 모터 RPM: 3450 RPM , 콘센트 크기: 1 1/4NPT , 보증: 1 년
스타일 | 모델 | 상 | A | 20 PSI에서 GPM | 폭 | 40 PSI에서 GPM | HP | 길이 | 최대. 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 45MW16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,231,317 | |
B | 45MW24 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,538,320 | |
C | 45MW19 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,380,452 | |
D | 45MW14 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 913,517 | |
E | 45MW29 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 2,207,205 | |
F | 45MW28 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,949,464 | |
F | 45MW30 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 2,165,730 | |
G | 45MW23 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,488,900 | |
H | 45MW22 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,808,730 | |
A | 45MW11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 928,497 | |
E | 45MW31 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 3,517,517 | |
I | 45MW18 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 2,042,145 | |
A | 45MW13 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,031,694 | |
J | 45MW20 | 1 | 8.4 | 75 | 8 3 / 16 " | 36 | 1 1 / 2 | 18 1 / 4 " | 44 PSI | ₩ 1,464,120 | |
K | 45MW12 | 1 | 7.8 / 3.9A | 40 | 6 1 / 2 " | - | 1/2 | 15 1 / 2 " | 30의 PSI | ₩ 971,512 | |
L | 45MW25 | 3 | 7.1 ~ 6.8/3.4A | - | 8 3 / 16 " | 40 | 2 | 16 1 / 16 " | 42 PSI | ₩ 1,464,400 | |
M | 45MW17 | 3 | 4.3A ~ 4/2A | 59 | 8 1 / 4 " | 21 | 1 | 16 " | 42 PSI | ₩ 1,030,994 | |
L | 45MW21 | 3 | 5.7A ~ 5.4/2.7A | 75 | 8 3 / 16 " | 36 | 1 1 / 2 | 15 3 / 4 " | 44 PSI | ₩ 1,224,632 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 펜 라이트
- 잠금 태그 아웃 교육
- 벤치 그라인더 액세서리
- 교정 키트 및 스테이션
- 제한된 공간 호이스트 프레임
- 작업대 및 액세서리
- 식품 서비스 기기 및 장비
- 배관 호스
- O- 링 및 O- 링 키트
- 주석
- OMRON 120VAC, 릴레이
- TRIPP LITE 병원 등급 UPS
- 3M SDR 디스펜서
- NIBCO 흡입 라인 P- 트랩
- ZSI-FOSTER Cush-A-Nator, 쿠션 클램프, 스틸
- APOLLO VALVES 86B-500 시리즈 3 피스 전체 포트 맞대기 용접 볼 밸브
- Cementex USA 전기공 도구 키트
- MARTIN SPROCKET 가공 드럼 풀리, MXT35 부시형
- MORSE DRUM 전면 밴드
- TSUBAKI 일반 보어 스프로킷, 1인치 피치, 스테인리스강