NIBCO 흡입 라인 P- 트랩
필터
바디 재질 : Wrot 구리 , 연결 타입: 씨×씨 , 온도. 범위: -20도 ~ 400도 F
스타일 | 모델 | 최대. 압력 | 외부 Dia. | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | U698 11월 4일 | 439 psi @ 100도 F | 1.375 " | 1.25 " | ₩ 113,364 | |
A | U698 3월 4일 | 582 psi @ 100도 F | 7 / 8 " | 3 / 4 " | ₩ 54,040 | |
A | U698 5월 8일 | 631 psi @ 100도 F | 3 / 4 " | 5 / 8 " | ₩ 71,260 | |
A | U698 1월 2일 | 722 psi @ 100도 F | 5 / 8 " | 1 / 2 " | ₩ 49,192 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 래치
- 이중 바퀴 캐스터
- 인라인 필터 및 필터 캡슐
- 드럼 잠금
- 휴대용 에어 탱크 변환 키트
- 램프
- 음식 서비스 식기 바 및 뷔페
- 전기 히터 및 액세서리
- 스프링
- 용접봉 및 와이어
- 3M 열 접착 필터 카트리지
- VICTOR 플라즈마 커터
- AMERICAN BEAUTY TOOLS 연필 스타일 납땜 인두
- ELKAY 받침대, 누름 버튼 식수대
- 3M 프리미엄 보호 안경 김서림 방지 안전
- PASS AND SEYMOUR 단일 리셉터클 열경화성 개구부
- HOFFMAN 개념 시리즈 유형 4X XNUMX/XNUMX 회전 래치 벽 장착 인클로저
- SPEARS VALVES PVC 마그네틱 드레인 플러그
- SIGNODE 배터리
- BALDOR / DODGE 별도의 입력이 있는 Tigear-2 표준 감속기, 크기 40