DAYTON 45MW21 부스터 펌프, 208 ~ 240/480VAC, 3상, 44 Psi 최대 압력
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 부스터 펌프 |
기관 규정 준수 | cULus.png |
A | 5.7A ~ 5.4/2.7A |
베어링 유형 | 이중 밀봉 |
최고의 효율성 GPM @ PSI | 51시에 35 |
Duty | 끊임없는 |
Frame | 56J |
20 PSI에서 GPM | 75 |
25 PSI에서 GPM | 70 |
30 PSI에서 GPM | 61 |
35 PSI에서 GPM | 47 |
40 PSI에서 GPM | 36 |
높이 | 8 3 / 4 " |
주택 자재 | 주철 |
HP | 1 1 / 2 |
Hz | 60 Hz에서 |
임펠러 재질 | 스테인리스 강 |
임펠러 유형 | 휴무 |
인 레트 크기 | 1 1/2NPT |
길이 | 15 3 / 4 " |
맥스. 케이스 압력 | 100 PSI |
최대. 압력 | 44 PSI |
모터 주변 온도. 평가 | 65도 씨 |
모터 RPM | 3450 RPM |
모터 유형 | 3 단계 |
출구 크기 | 1 1/4NPT |
상 | 3 |
펌프 전압 | 208V ~ 240/480V AC |
품질 보증 | 1 년 |
폭 | 8 3 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 21.71 |
원산지 | 인도 |
프로덕트 | 모델 | 상 | A | 20 PSI에서 GPM | 폭 | 40 PSI에서 GPM | HP | 길이 | 최대. 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45MW12 | 1 | 7.8 / 3.9A | 40 | 6 1 / 2 " | - | 1/2 | 15 1 / 2 " | 30의 PSI | ₩ 971,512 | ||
45MW17 | 3 | 4.3A ~ 4/2A | 59 | 8 1 / 4 " | 21 | 1 | 16 " | 42 PSI | ₩ 1,030,995 | ||
45MW20 | 1 | 8.4 | 75 | 8 3 / 16 " | 36 | 1 1 / 2 | 18 1 / 4 " | 44 PSI | ₩ 1,464,120 | ||
45MW25 | 3 | 7.1 ~ 6.8/3.4A | - | 8 3 / 16 " | 40 | 2 | 16 1 / 16 " | 42 PSI | ₩ 1,464,400 | ||
45MW13 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,031,695 | ||
45MW23 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,488,900 | ||
45MW11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 928,497 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.