CHICAGO PNEUMATIC 에어 펜슬 그라인더
필터
공기 유입구: 1 / 4 "NPT , 베어링: 공 , 배기 유형: 후방 , 자유 속도: 60,000 RPM , 호스 길이: 60 " , 분. 호스 크기: 3 / 8 " , 필요한 압력: 90의 PSI , 스로틀: 트위스트 , 가변 속도: 가능
스타일 | 모델 | 평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | CFM @ 완전 부하 | Duty | 주택 자재 | HP | 전체 길이 | 도구 무게 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CP3000-600CR | 1.5 | 6.0 | 산업(공업) | 강철 | 0.12 | 6" | 0.3의 파운드 | ₩ 1,080,310 | |
B | CP9104Q | 1.8 | 7.0 | 일반 | 합성물 | 0.05 | 5 1 / 5 " | 0.5의 파운드 | ₩ 301,875 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 테이프 레벨 표시기
- 오일 공기 및 연료 필터
- 거는 저울
- 팁 아웃 쓰레기통
- 벽걸이 형 와이어 선반
- 컨베이어
- 식품 서비스 기기 및 장비
- 윈치
- 압력 와셔 및 액세서리
- 골재 테스터
- DEWALT 드릴 비트 Hss 흑색 산화물
- CRYDOM 방열판 1.0도 C / w 마운트
- MARCOM 장비 안전 건설 DVD
- DAYTON 바이스 조
- ABILITY ONE 재활용 캔 라이너
- STRONG HOLD 30 "깊은 산업용 캐비닛
- WOODHEAD 130105 시리즈 임시 스트링 라이트
- SPEARS VALVES PVC 블랙 스케줄 40 파이프 및 피팅 크로스, 소켓 x 소켓 x 소켓 x 소켓
- DAYTON 유량 밸브 키트
- BOSTON GEAR Bear-N-Bronze 660 주조 청동 솔리드 베어링 바