그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 에어 펜슬 그라인더 |
공기 유입구 | 1 / 4 "NPT |
평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | 1.8 |
베어링스 | 공 |
CFM @ 완전 부하 | 7.0 |
콜릿 용량 | 1 / 8 " |
Duty | 일반 |
배기 유형 | 후방 |
자유 속도 | 60,000 RPM |
호스 길이 | 60 " |
주택 자재 | 합성물 |
HP | 0.05 |
최소 호스 사이즈 | 3 / 8 " |
전체 길이 | 5 1 / 5 " |
필요한 압력 | 90의 PSI |
조절판 | 트위스트 |
도구 무게 | 0.5의 파운드 |
가변 속도 | 가능 |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
선박 높이 (cm) | 6.6 |
선박 길이 (cm) | 19.05 |
선박 폭 (cm) | 14.99 |
HS 코드 | 8467111040 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | CFM @ 완전 부하 | Duty | 주택 자재 | HP | 전체 길이 | 도구 무게 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP3000-600CR | 1.5 | 6.0 | 산업(공업) | 강철 | 0.12 | 6" | 0.3의 파운드 | ₩ 1,080,310 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.