CALDWELL 모델 180, 벽 장착 장력
필터
마침 : 노란색 페인트 , 보류: 장력, 장착 브래킷 , 유형: 벽걸이 형-장력
스타일 | 모델 | 생산 능력 | 전체 높이 | 무게 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | D180-5-26 | 10,000의 파운드 | 111 " | 2070 파운드 | ₩ 14,371,385 | |
A | D180-5-18 | 10,000의 파운드 | 75 " | 1310 파운드 | ₩ 12,318,319 | |
A | D180-5-10 | 10,000의 파운드 | 39 " | 785 파운드 | ₩ 10,640,840 | |
A | D180-5-30 | 10,000의 파운드 | 132 " | 2760 파운드 | ₩ 21,231,595 | |
A | D180-5-12 | 10,000의 파운드 | 48 " | 865 파운드 | ₩ 11,041,450 | |
A | D180-5-28 | 10,000의 파운드 | 120 " | 2615 파운드 | ₩ 20,705,825 | |
A | D180-5-16 | 10,000의 파운드 | 66 " | 1205 파운드 | ₩ 12,042,922 | |
A | D180-5-14 | 10,000의 파운드 | 57 " | 945 파운드 | ₩ 11,241,737 | |
A | D180-5-20 | 10,000의 파운드 | 84 " | 1680 파운드 | ₩ 13,369,912 | |
A | D180-5-22 | 10,000의 파운드 | 93 " | 1810 파운드 | ₩ 13,645,310 | |
A | D180-5-24 | 10,000의 파운드 | 102 " | 1940 파운드 | ₩ 14,171,080 | |
A | D180-5-8 | 10,000의 파운드 | 36 " | 705 파운드 | ₩ 10,440,535 | |
A | D180-1 / 2-10 | 1000의 파운드 | 36 " | 240 파운드 | ₩ 3,033,327 | RFQ
|
A | D180-1 / 2-12 | 1000의 파운드 | 45 " | 275 파운드 | ₩ 3,199,560 | RFQ
|
A | D180-1 / 2-18 | 1000의 파운드 | 72 " | 433 파운드 | ₩ 3,836,000 | |
A | D180-1 / 2-20 | 1000의 파운드 | 78 " | 540 파운드 | ₩ 4,316,427 | RFQ
|
A | D180-1 / 2-28 | 1000의 파운드 | 108 " | 1251 파운드 | ₩ 7,193,672 | |
A | D180-1 / 2-30 | 1000의 파운드 | 120 " | 1641 파운드 | ₩ 8,011,937 | |
A | D180-1 / 2-8 | 1000의 파운드 | 33 " | 205 파운드 | ₩ 2,961,000 | RFQ
|
A | D180-1 / 2-24 | 1000의 파운드 | 90 " | 913 파운드 | ₩ 6,071,327 | |
A | D180-1 / 2-16 | 1000의 파운드 | 66 " | 347 파운드 | ₩ 3,585,329 | RFQ
|
A | D180-1 / 2-14 | 1000의 파운드 | 54 " | 312 파운드 | ₩ 3,308,672 | RFQ
|
A | D180-1 / 2-22 | 1000의 파운드 | 84 " | 842 파운드 | ₩ 5,798,327 | |
A | D180-1 / 2-26 | 1000의 파운드 | 96 " | 1168 파운드 | ₩ 6,659,922 | |
A | D180-1-18 | 2000의 파운드 | 72 " | 495 파운드 | ₩ 4,015,672 | |
A | D180-1-22 | 2000의 파운드 | 84 " | 1004 파운드 | ₩ 6,033,965 | |
A | D180-1-10 | 2000의 파운드 | 36 " | 240 파운드 | ₩ 3,087,000 | RFQ
|
A | D180-1-14 | 2000의 파운드 | 54 " | 352 파운드 | ₩ 3,651,672 | |
A | D180-1-16 | 2000의 파운드 | 66 " | 395 파운드 | ₩ 3,812,672 | |
A | D180-1-30 | 2000의 파운드 | 120 " | 1641 파운드 | ₩ 8,036,962 | |
A | D180-1-26 | 2000의 파운드 | 96 " | 1168 파운드 | ₩ 6,634,862 | |
A | D180-1-8 | 2000의 파운드 | 33 " | 205 파운드 | ₩ 2,965,672 | RFQ
|
A | D180-1-12 | 2000의 파운드 | 45 " | 275 파운드 | ₩ 3,269,000 | RFQ
|
A | D180-1-20 | 2000의 파운드 | 78 " | 683 파운드 | ₩ 4,586,820 | RFQ
|
A | D180-1-24 | 2000의 파운드 | 90 " | 1089 파운드 | ₩ 6,234,270 | |
A | D180-1-28 | 2000의 파운드 | 108 " | 1548 파운드 | ₩ 7,586,284 | |
A | D180-2-16 | 4000의 파운드 | 66 " | 706 파운드 | ₩ 5,282,865 | |
A | D180-2-26 | 4000의 파운드 | 96 " | 1635 파운드 | ₩ 8,087,030 | |
A | D180-2-28 | 4000의 파운드 | 108 " | 1745 파운드 | ₩ 8,337,420 | |
A | D180-2-24 | 4000의 파운드 | 90 " | 1520 파운드 | ₩ 7,611,327 | |
A | D180-2-14 | 4000의 파운드 | 54 " | 536 파운드 | ₩ 4,729,672 | RFQ
|
A | D180-2-18 | 4000의 파운드 | 72 " | 780 파운드 | ₩ 5,433,085 | |
A | D180-2-12 | 4000의 파운드 | 45 " | 480 파운드 | ₩ 4,512,672 | RFQ
|
A | D180-2-8 | 4000의 파운드 | 33 " | 363 파운드 | ₩ 4,090,327 | |
A | D180-2-20 | 4000의 파운드 | 78 " | 985 파운드 | ₩ 6,134,117 | |
A | D180-2-22 | 4000의 파운드 | 84 " | 1405 파운드 | ₩ 7,310,887 | |
A | D180-2-30 | 4000의 파운드 | 120 " | 1880 파운드 | ₩ 9,489,130 | |
A | D180-2-10 | 4000의 파운드 | 36 " | 420 파운드 | ₩ 4,333,000 | RFQ
|
A | D180-3-30 | 6000의 파운드 | 132 " | 2140 파운드 | ₩ 10,140,077 | |
A | D180-3-8 | 6000의 파운드 | 33 " | 390 파운드 | ₩ 5,541,672 | |
A | D180-3-26 | 6000의 파운드 | 111 " | 1895 파운드 | ₩ 9,414,002 | |
A | D180-3-12 | 6000의 파운드 | 48 " | 585 파운드 | ₩ 6,281,327 | |
A | D180-3-10 | 6000의 파운드 | 39 " | 445 파운드 | ₩ 5,579,000 | |
A | D180-3-18 | 6000의 파운드 | 75 " | 905 파운드 | ₩ 7,268,327 | |
A | D180-3-24 | 6000의 파운드 | 102 " | 1520 파운드 | ₩ 8,963,342 | |
A | D180-3-28 | 6000의 파운드 | 120 " | 2020 파운드 | ₩ 9,839,637 | |
A | D180-3-14 | 6000의 파운드 | 57 " | 655 파운드 | ₩ 6,449,327 | |
A | D180-3-16 | 6000의 파운드 | 66 " | 720 파운드 | ₩ 6,806,327 | |
A | D180-3-20 | 6000의 파운드 | 84 " | 1295 파운드 | ₩ 8,498,000 | |
A | D180-3-22 | 6000의 파운드 | 93 " | 1405 파운드 | ₩ 8,462,597 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 테이블 번호 및 카드 소지자
- 유압 윈치
- 독 범퍼
- 샘플링 백
- 전도성 빈
- 물걸레밀대/버킷
- 트레이닝
- 원심펌프
- 디스 펜싱 건
- 배관 호스
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 점유 센서 제어 장치
- YELLOW JACKET 충전 호스
- CHICAGO HARDWARE 턴버클 후크 아이, 알루미늄
- RULAND MANUFACTURING MOST 시리즈, 커플 링 올덤 고정 나사
- WALTER TOOLS F4038 고슴도치 밀링 커터
- CONDOR 비닐, 안전 표지 휴대폰, 헤더 없음
- 3M PAPR 어셈블리, 범용, 벨트 장착
- WATTS 77SI 시리즈 브론즈 와이 패턴 스트레이너
- MARTIN SPROCKET 심플렉스 테이퍼 부싱 메트릭 롤러 체인 스프로킷, 24B-1 체인 번호