CALDWELL D180-5-12 지브 벽 장착 용량 10000Lb 무게 865Lb
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
항목 | 지브 크레인 |
붐 길이 | 12 포트 |
생산 능력 | 10,000의 파운드 |
마감재 | 노란색 페인트 |
전체 높이 | 48 " |
현탁 | 장력, 장착 브래킷 |
타입 | 벽걸이 형-장력 |
무게 | 865 파운드 |
선박 중량 (kg) | 434.25 |
선박 높이 (cm) | 30.48 |
선박 길이 (cm) | 365.76 |
선박 폭 (cm) | 121.92 |
HS 코드 | 8426190000 |
원산지 | US |
모델 | 생산 능력 | 전체 높이 | 무게 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
D180-1 / 2-8 | 1000의 파운드 | 33 " | 205 파운드 | ₩ 2,961,000 | RFQ
|
D180-1 / 2-10 | 1000의 파운드 | 36 " | 240 파운드 | ₩ 3,033,327 | RFQ
|
D180-1 / 2-12 | 1000의 파운드 | 45 " | 275 파운드 | ₩ 3,199,560 | RFQ
|
D180-1 / 2-14 | 1000의 파운드 | 54 " | 312 파운드 | ₩ 3,308,672 | RFQ
|
D180-1 / 2-16 | 1000의 파운드 | 66 " | 347 파운드 | ₩ 3,585,330 | RFQ
|
D180-1 / 2-18 | 1000의 파운드 | 72 " | 433 파운드 | ₩ 3,836,000 | |
D180-1 / 2-20 | 1000의 파운드 | 78 " | 540 파운드 | ₩ 4,316,427 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.