BUSSMANN TB400 시리즈 퓨즈 블록
필터
접촉 재질 : 황동 , 현재 등급: 75 , 가연성: UL 94 음성 , 키: 0.76 " , 하우징 재질: 열가소성 (TP) , 제조사 시리즈: TB400 , 분. 작동 온도: -40도 씨 , 장착 각도: 직진 , 장착 스타일: 패널 , 포장: 대부분 , 정점: 0.687in , 상품 유형: 배리어 터미널 블록 , 종료 유형: 나사 , 전압: 600V , 너비: 1.81 " , 와이어 게이지: 14AWG ~ 10AWG , 와이어 게이지 최대: 10 AWG , 와이어 게이지 최소: 14 AWG
스타일 | 모델 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | TB400-03 | 3.2 " | ₩ 10,640 | |
B | TB400-0700 | 5.95 " | ₩ 24,835 | |
C | TB400-08 | 6.64 " | ₩ 28,364 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- MIG 용접기 액세서리
- MIG 건
- 벤치 프로텍터 및 라이너
- 곡물 수분 테스터
- 웹 스트랩 호이스트 및 풀러
- 콘크리트 혼합 및 준비
- 자동차 리프팅 도구
- 경보기
- 보안 경보 및 경고
- 수질 및 정화
- WEISS 디지털 다이얼 온도계
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 풀리 팔콘
- TSUBAKI 스프로킷 # 40
- BATTALION 똑같이 고정 된 직선 캠 잠금
- WIDIA GT20 시리즈, 고성능 탭
- LITTLE GIANT PUMPS 임펠러 부싱
- AMERICRAFT MANUFACTURING 슬라이드 게이트 댐퍼
- COOPER B-LINE B342 시리즈 XNUMX홀 스플라이스 플레이트
- WATTS 팔꿈치
- BALDOR MOTOR 제트 펌프 모터, 단상, 발 장착형, ODP