항목 | 터미널 블록 |
접촉 재료 | 황동 |
현재 평가 | 75 |
가연성의 | UL 94 음성 |
높이 | 0.76 " |
주택 자재 | 열가소성 (TP) |
길이 | 5.95 " |
맥스. 작동 온도. | 130도 씨 |
Mfr. 시리즈 | TB400 |
최소 작동 온도. | -40도 씨 |
장착 각도 | 직진 |
장착 스타일 | 패널 |
위치 개수 | 7 위치 |
행 수 | 2 행 |
포장 | 대부분 |
피치 | 0.687in |
도금 | 주석 |
제품 유형 | 배리어 터미널 블록 |
종료 유형 | 나사 |
UPC | 051712153324 |
전압 | 600V |
폭 | 1.81 " |
철사 게이지 | 14AWG ~ 10AWG |
와이어 게이지 최대 | 10 AWG |
와이어 게이지 최소 | 14 AWG |
선박 중량 (kg) | 0.12 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.