Bussmann 퓨즈 유통업체 | Raptor Supplies 대한민국

BUSSMANN

필터

전기용품

선박/차량정비용품

수작업공구

전기용품 필터

퓨즈전체보기

  • 5 X 20mm 유리 및 세라믹 퓨즈

    광범위한 IEC 준수 GDA, GDB, GDC, GMA, GMC 및 GMD 시리즈 Bussmann 퓨즈를 포함합니다. 유리 및 세라믹 소재의 고속 작동/시간 지연 퓨즈 변형으로 사용 가능

  • 미국 유리 및 세라믹 퓨즈

    소형 기기 회로용 표시 및 비표시 Eaton Bussmann 퓨즈를 포함합니다. 니켈 도금 황동 엔드 캡이 있는 단일/이중 요소 및 유리/세라믹 변형으로 제공

  • ANL 및 ANN 리미터 퓨즈

    단락 전류에 대한 고속 응답을 제공하는 UL 인증 고속 작동 및 시간 지연 회로 보호 장치입니다. 다양한 전류 차단 속도로 제공

  • 자동차 퓨즈

    충격 및 부식으로부터 보호하기 위해 밀폐 된 요소를 특징으로하는 표시 / 비 표시, 플라스틱 및 유리 본체 자동차 퓨즈. 볼트 온, 블레이드 및 원통형 바디 버전으로 제공

  • 영국 및 IEC 퓨즈

    과부하 및 단락 보호를 제공하는 데 사용되는 저/중 전압 퓨즈. 세라믹/유리 섬유 구조를 특징으로 하며 블레이드, 원통형 및 볼트온 스타일로 사용 가능

  • 클래스 CC 퓨즈

    멜라민 구조의 시간 지연, AC 전류 제한 및 거부 유형 퓨즈; 단락의 열 및 자기적 영향으로부터 다운스트림 구성 요소를 보호하는 데 사용됩니다.

  • 클래스 D-우유 병-퓨즈

    최대 100암페어 정격의 단일 및 이중 요소 퓨즈; 배전 및 케이블 보호와 같은 다양한 일반 산업 응용 분야에 사용됩니다. 빠른 작동 및 시간 지연 변형으로 사용 가능

  • 클래스 G 퓨즈

    과융합 방지를 위해 분기 회로에 사용되는 UL 인증 세라믹/멜라민 전류 제한 장치. 시간 지연 및 빠른 작동 변형으로 사용 가능

  • 클래스 H 퓨즈

    정상 작동 중에 열을 발생시키는 전기 장비에 유용한 고온, 지연형 퓨즈. 나이프 블레이드 및 클립 유형 종단 변형으로 제공됩니다.

  • 클래스 J 퓨즈

    UL 인증 및 CSA 인증 시간 지연 클래스 J 퓨즈는 최대 600볼트 AC 전류를 제한할 수 있습니다. 컴팩트한 크기로 인해 제한된 공간 응용 분야에 이상적

  • 클래스 L 퓨즈

    UL 및 CSA 인증 KRP-CL, KLU, KRP-C 및 KTU 시리즈 퓨즈; AC 배전 시스템과 비유도 가열 및 조명 부하에 사용됩니다. 이중 및 단일 요소 유형 제공

  • 클래스 RK1 퓨즈

    KTN-R, KTS-R, KWS-R, LPN-RK-SP, LPN-RK-SPI, LPS-RK-SP 및 LPS-RK-SPI 시리즈 퓨즈를 포함합니다. 회로 손상을 효과적으로 제거하기 위해 널리 알려진 극한 전류 제한 퓨즈

  • 클래스 RK5 퓨즈

    최대 5KA 전류를 차단하는 시간 지연 및 전류 제한 퓨즈가 있는 표시 및 비표시 Bussmann RK200 퓨즈 포함

  • 클래스 T 퓨즈

    200kA의 최대 차단 등급으로 높은 전류 제한을 제공하는 고속 작동 퓨즈. 전기 열 회로, 로드 센터 및 미터에 쉽게 설치할 수 있는 컴팩트한 디자인

  • 빠른 작동 중소형 퓨즈

    과부하 및 단락에 빠르게 반응하는 빠르게 작동하는 소형 퓨즈입니다. 저항 및 조명 회로와 같은 비전도성 부하 보호에 이상적

  • 지게차 제한 기 퓨즈

    배터리로 작동되는 시스템 및 지게차와 같은 중장비에서 DC 회로를 보호하는 데 사용되는 볼트식 ALS 시리즈 퓨즈를 포함합니다.

  • 퓨즈 블록

    최대 정격 전력이 700볼트인 Bussmann 퓨즈 블록과 끊어진 퓨즈 표시기 메커니즘이 옵션으로 포함되어 있습니다. FNQ, KLM, FNM, BAF 및 AGU와 같은 퓨즈 시리즈에 사용 가능

  • 퓨즈 클립

    퓨즈를 고정하거나 장착하고 진동이나 열팽창으로 인해 퓨즈가 느슨해지는 것을 방지하기 위해 단단히 고정하도록 설계되었습니다. 니켈 도금 구리로 구성되어 우수한 전도성과 내식성/내마모성을 촉진합니다. 15 및 200암페어(최대) 정격 전류로 제공

  • 퓨즈 커버

    개방형 퓨즈 블록과 함께 사용하기에 이상적인 독특한 디자인의 커버. 시스템 문제를 해결하고 다운타임을 줄이는 데 도움이 되는 노란색 표시등(일부 모델). 우발적 인 접촉을 방지하기 위해 기존 배선 및 데드 프론트 구조에 맞는 쉬운 트리밍 기능이 있습니다.

  • 퓨즈 홀더

    회로와의 접촉을 유지하기 위해 퓨즈를 전기 연결 지점에 장착 및 고정하도록 설계되었습니다. 감전으로부터 보호하기 위한 IP20 손가락 안전 구조와 35mm DIN 레일 장착 스타일이 특징입니다. 1, 2 및 3극 설계 옵션으로 제공

  • 퓨즈 키트

    퓨즈를 쉽게 정리하고 보관할 수 있을 뿐만 아니라 필드 충격을 견딜 수 있도록 견고한 케이스에 장착된 퓨즈 모음입니다. 키트에는 전선을 벗기기 위한 전위용 펜치도 포함되어 있습니다.

  • 퓨즈 링크

    배전 시스템 및 장비에 과전류 보호 기능을 제공하는 데 사용되는 중간 전압 퓨즈, 고속 작동 및 시간 지연 차단 링크

  • 퓨즈 감속기

    UL 인증 장치를 사용하면 저전류 정격 퓨즈를 높은 정격 퓨즈 블록, 홀더 및 분리 스위치에 맞출 수 있습니다. 클래스 H, K 및 R 페룰 및 블레이드 퓨즈와 호환되어 강력한 기계적 및 전기적 접촉을 용이하게 합니다. 데드타입 프런트와 안티쇼크 기능이 통합된

  • 고속 반도체 퓨즈

    전력 반도체를 보호하기 위해 AC/DC 드라이브, 인버터 및 유도로에 사용되는 Bussmann 고속 퓨즈 포함

  • 중간 전압 퓨즈

    최대 15500VAC 정격 전력을 제공하는 광범위한 클래스 R 등급, E 등급, ABWNA, CAVH, JCL 및 JCW 시리즈 퓨즈. 원통형, 볼트 연결식 또는 밀폐형 본체 스타일에서 과전류 조건을 처리하기 위해 시간 지연 및 빠르게 작동하는 설계가 제공됩니다. 1~450A 퓨즈 등급으로 제공

  • 플러그 퓨즈 박스 커버 유닛

    소형 모터 회로에서 추가 과전류 보호 기능을 제공하기 위해 표준 전기 박스와 함께 사용됩니다. 퓨즈 콘센트, 콘센트 및 스위치와 호환되며 각각 2A 및 1V의 표준 전류 및 전압 정격을 허용하는 4-15/125인치 휴대용 전기 박스와 호환됩니다.

  • 플러그 퓨즈

    SL, T 및 TL 시리즈 시간 지연 및 W 시리즈 고속 작동 플러그 퓨즈는 산업용 모터 및 중요 회로의 전기 배선을 보호하는 데 사용됩니다. 단락 및 과부하에 대한 효과적인 보호 제공

  • 태양 광 퓨즈

    결함이 있는 광전지 시스템과 관련된 낮은 과전류를 차단하는 데 사용되는 세라믹 및 유리 섬유 태양열 퓨즈를 포함합니다.

  • 특수 퓨즈

    원통형, 볼트 연결식, 블레이드 및 핀 본체 스타일의 CE, UL 인증 저전압, 통신 보호, 고압 및 커패시터 퓨즈 포함

  • 시간 지연 Midget 퓨즈

    돌입 전류가 높은 전력 전자 회로(모터 및 변압기 부하)에 사용되는 ROHS 준수 표시 및 비표시 시간 지연 난형 퓨즈

터미널 블록전체보기

  • 배전 블록

    단일 지점 입력 소스에서 분기 회로 시스템의 여러 장치로 전기 회로를 분배하는 데 이상적입니다. 알루미늄 또는 구리 배선을 수락하십시오. 재설치 목적으로 접합 및 테이핑 시간을 방지합니다. 1, 2 및 3극 변형으로 사용 가능

  • 터미널 블록 액세서리

    UL에 등재 된 엔드 브래킷, 커버, 삽입 브리지 및 파티션 플레이트를 포함합니다. 최대 전력 분배 유연성을 위해 단일 및 이중 브리지 샤프트 시스템에서 사용 가능한 다양한 단자대와 함께 사용

  • 와이어 터미널 블록

    제어 패널에 단일 연결 지점을 제공하여 전선을 접지에 연결하거나 전기 스위치 및 콘센트를 주 전원에 연결하는 데 사용됩니다. 스크류 클램프 및 스프링 클램프 연결 유형으로 제공

콘텐츠 배급전체보기

  • 회로 차단기 액세서리

    과전류 및 단락을 처리하면서 회로 차단기의 기능 및 성능을 향상시키는 데 사용됩니다. 베이스, 블록 및 브리지 사용 가능.

  • 회로 보호 장치

    전기 회로를 과전류로부터 보호하는 데 사용되는 1극/2극/3극 열 자기 회로 보호기. 간편한 트랙 장착을 제공하고 200kAIC의 최대 전류 차단 속도를 제공하는 로드 및 라인 측 박스 러그가 특징입니다.

전압 레귤레이션전체보기

  • 하드 와이어 서지 보호 장치

    플러그인 장치 없이 전력선 서지로부터 전자 장비를 보호하는 데 사용되는 NEMA 4X/3R/IP20 밀폐형 서지 보호 장치

  • UPS 및 서지 억제 장치 액세서리

    Bussmann DIN 레일 마운트 서지 보호 장치(SPD)와 함께 사용되는 교체용 서지 모듈. 통합 해제 버튼으로 빠른 설치 및 쉬운 제거를 위한 스냅인 디자인이 특징입니다. 잘못된 장치의 설치를 방지하기 위해 모듈 및 베이스에 기계적 코딩이 통합되어 있습니다.

부스만 소개

Bussmann의 광범위한 카탈로그에는 유리/세라믹 퓨즈, 반도체 퓨즈, 퓨즈 블록(1/2/3상), 소형 퓨즈, 특수 퓨즈 및 퓨즈 홀더가 포함됩니다. 브랜드의 유리 및 세라믹 퓨즈 전자 회로에 과전류 보호 기능을 제공합니다. 이 5 x 20mm 퓨즈는 세라믹 튜브 및 니켈 도금 황동 엔드캡 구조가 특징이며 10VAC에서 125kA의 최대 차단 용량을 제공합니다. 32~800mA 및 1~15A의 정격 암페어로 제공되며 보호 속도를 제어하기 위한 빠른 작동/시간 지연 기능이 있습니다. 버스만 손가락 안전 퓨즈 홀더 (예: 인라인 및 모듈식 퓨즈 홀더)는 정교한 전자 장비의 퓨즈를 보호하고 유지합니다. 이 퓨즈 홀더는 최대 20VDC의 터치 저항 및 안전 등급을 보장하는 IP600 손가락 안전 구조가 특징입니다.

고려해야 할 사항

배송

이러한 Bussmann 퓨즈 및 제품은 크기가 작습니다. 일부 상품은 배송 중 파손될 수 있으므로 세심한 포장이 필요합니다. 따라서 이러한 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 및 항공 화물로 배송됩니다.

주요 상품명

Optima 퓨즈 홀더 모듈

Bussmann Optima 퓨즈 홀더 모듈은 클래스 CC 퓨즈를 고정하는 데 사용됩니다. 자물쇠로 잠글 수 있으며 사용자 안전을 위해 손가락 보호 단자가 있습니다. 이 IP20 모듈식 퓨즈 홀더에는 캠액션 핸들이 있습니다....더 읽기 

SurgePOD PRO 서지 보호 장치

Bussmann SurgePOD PRO 시리즈 서지 보호 장치는 고급 가전 제품 및 민감한 전자 제품을 서지로 인한 손상으로부터 보호합니다. 서비스 입구 ov의 로드사이드 또는 라인사이드 모두에 설치합니다....더 읽기 

Bussmann 경쟁 우위

CUBEF퓨즈 보호

Bussmann Low-Peak 시리즈 CUBEFuses는 클래스 J, CC 또는 RK 퓨즈와 같은 다른 퓨즈에 비해 설치 공간이 가장 작습니다. 고유한 퓨즈 홀더 또는 UL 70에 등재된 소형 회로 보호기 스위치와 함께 사용할 경우 최대 98% 적은 공간이 필요합니다.

Limitron 고급 보호 퓨즈

Eaton Bussmann 시리즈 Limitron 퓨즈는 표준 회로 차단기 또는 퓨즈보다 연결된 장비의 손상을 방지하기 위해 평균적으로 10배 더 나은 단락 보호 기능을 제공합니다. 보호를 지연시키거나 전류를 신속하게 차단하기 위해 시간 지연 및 고속 작동 옵션 모두에서 사용할 수 있습니다.

자주하는 질문

Bussmann SurgePOD PRO 시리즈 서지 보호 장치의 다양한 LED 색상은 무엇을 의미합니까?

  • 녹색은 장치 회로가 보호되고 전원이 공급되는 상태임을 의미합니다.
  • 빨간색은 연결된 회로가 보호되지 않았지만 전원이 공급된 상태이므로 장치를 교체해야 함을 의미할 수 있습니다.
  • 꺼진 LED는 연결된 회로에 전원이 공급되지 않거나 장치의 리드 연결이 적절하지 않음을 의미합니다. 장치를 교체해야 할 수 있습니다.
  • 사용자는 장치가 제대로 설치되고 연결된 시스템이나 장비에 전원이 공급될 때만 easyID LED 상태 표시등이 켜진다는 사실을 기억해야 합니다.

Bussmann 제품은 인증을 받았습니까?

예, Bussmann 제품은 UL, CSA 및 CE를 포함한 다양한 조직의 인증을 받았습니다.

Bussmann SAMI 퓨즈 커버의 용도는 무엇입니까?

Bussmann SAMI(안전 및 유지 관리 개선) 퓨즈 커버는 개방형 블록 내부에 장착된 퓨즈를 차폐하여 전기 안전을 향상시킵니다.

Bussmann 퓨즈 풀러는 어디에 사용됩니까?

Bussmann 퓨즈 풀러는 퓨즈 홀더 및 블록에서 퓨즈를 안전하게 추출하는 데 이상적입니다. 사용자는 연결된 회로의 전원이 차단된 경우에만 이 퓨즈 풀러를 사용해야 합니다.

시간 지연 난쟁이 퓨즈와 빠르게 작동하는 난쟁이 퓨즈의 차이점은 무엇입니까?

시간 지연 소형 퓨즈는 과전류에 대한 지연된 응답을 제공하여 짧은 전류 서지가 예상되는 응용 분야에 적합하며, 빠르게 작동하는 소형 퓨즈는 과전류에 신속하게 반응하여 단락 및 민감한 전자 부품에 대한 정밀한 보호 기능을 제공합니다.

Bussmann ANL과 ANN 리미터 퓨즈의 차이점은 무엇입니까?

ANL 퓨즈는 고전류 자동차 및 해양 오디오 시스템에 사용되는 반면, ANN 퓨즈는 산업용 패널의 저전력 제어 회로를 보호합니다. ANL 퓨즈는 더 높은 전류 정격과 더 큰 크기를 갖는 반면, ANN 퓨즈는 더 작고 더 낮은 전류 애플리케이션에 적합합니다.

Bussmann 퓨즈 클립의 중요성은 무엇입니까?

Bussmann 퓨즈 클립은 회로의 퓨즈를 안전하게 고정하고 전기적으로 연결하는 데 사용됩니다. 적절한 전기 접촉을 보장하여 과전류로부터 보호하고 끊어진 퓨즈를 쉽게 교체할 수 있습니다.