BUSSMANN 플러그 퓨즈 박스 커버 유닛 소형 모터 회로에서 추가 과전류 보호 기능을 제공하기 위해 표준 전기 박스와 함께 사용됩니다. 퓨즈 콘센트, 콘센트 및 스위치와 호환되며 각각 2A 및 1V의 표준 전류 및 전압 정격을 허용하는 4-15/125인치 휴대용 전기 박스와 호환됩니다.
소형 모터 회로에서 추가 과전류 보호 기능을 제공하기 위해 표준 전기 박스와 함께 사용됩니다. 퓨즈 콘센트, 콘센트 및 스위치와 호환되며 각각 2A 및 1V의 표준 전류 및 전압 정격을 허용하는 4-15/125인치 휴대용 전기 박스와 호환됩니다.
플러그 퓨즈 박스 커버 유닛
2-1 / 4 "핸디 플러그 퓨즈 박스 커버 유닛
Bussmann 2-1/4인치 핸디 플러그 퓨즈 상자 덮개 장치는 표준 전기 상자에 적합하며 소형 모터 회로 및 과전류 보호가 필요한 기타 부하에 추가 퓨즈 보호 기능을 제공합니다. 정격 전류는 15A이고 정격 전압은 125V입니다. 이 박스 커버 장치는 UL, Guide JAMZ, File IE6491, CSA Class 6225-01 및 File 47235 표준을 충족합니다. 다양한 Bussmann 2-1/4인치 핸디 플러그 퓨즈 박스 커버 장치 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Bussmann 2-1/4인치 핸디 플러그 퓨즈 상자 덮개 장치는 표준 전기 상자에 적합하며 소형 모터 회로 및 과전류 보호가 필요한 기타 부하에 추가 퓨즈 보호 기능을 제공합니다. 정격 전류는 15A이고 정격 전압은 125V입니다. 이 박스 커버 장치는 UL, Guide JAMZ, File IE6491, CSA Class 6225-01 및 File 47235 표준을 충족합니다. 다양한 Bussmann 2-1/4인치 핸디 플러그 퓨즈 박스 커버 장치 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.