BUSSMANN 170M 고속 사각 본체 퓨즈, 크기 1, TN/110 유형 T 표시기
필터
AC 전압 등급 : 690 VAC , 바디 스타일: 스퀘어 바디 블레이드 , 수업: 클래스 AR , 연결 타입: 블레이드 엔드 , 퓨즈 표시기: 상단 퓨즈 상태 표시기 , 키: 62mm , 인터럽트 등급: 200 kA , 길이: 245 mm , 장착 스타일: 마개 , 포장: 대부분 , 상품 유형: 고속 스퀘어 바디 퓨즈 , 모양: 정사각형 몸체 , 종료 유형: 볼트 다운 , 전압(AC): 690 VAC , 전압 정격: 690V, 700V , 와트 손실: 95W , 너비: 142 mm
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 토글 스위치
- 마스터 세트
- 유전체 신발
- 폴리 프로필렌 파이프
- 토양 가스 / 증기 프로브 키트
- 임팩소켓 및 비트
- 작업대 및 액세서리
- 보관 및 운송 카트
- 응축수 펌프 및 액세서리
- 진동기
- TOLCO XNUMX 차 라벨, Quat 소독제
- LEGRIS 수 엘보, 45도
- ACCUFORM SIGNS 캘리포니아 유해 폐기물 라벨
- DAYTON 다이렉트 드라이브 배기 팬, 블레이드 직경 30인치
- APPROVED VENDOR 토글 클램프, 수평
- YANKEE 491 왼손 나선형 테이퍼 핀 리머
- ARLINGTON INDUSTRIES 내부 및 외부 커버, 내후성
- MAIN FILTER INC. 스핀온 필터, 셀룰로오스
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 스레드 플러그 게이지, 7/8-12 Un
- WEG MRX 시리즈 회전식 핸들