DAYTON 다이렉트 드라이브 배기 팬, 블레이드 직경 30인치
스타일 | 모델 | 완전 부하 암페어 | 알루미늄 벽 셔터 번호 | CFM @ 0.000 인치 SP | 아연 도금 벽 셔터 번호 | 높이 | 흡기 가드 번호 | 최대 깊이 | 블레이드 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 10D982 | 3.2-3.4/1.7 | 3C309 | 9203 | 1C055 | 34 " | 1WBU4 | 15-7 / 8 " | 3 | ₩ 1,763,842 | |
B | 10D993 | 3.2-3.4/1.7 | 3C309 | 9308 | 1C055 | 34 " | 1WBU4 | 14 " | 6 | ₩ 2,332,295 | |
C | 10D994 | 3.2-3.4/1.7 | 3C310 | 12363 | 4C521 | 40 " | 1WBU5 | 15 " | 3 | ₩ 2,489,322 | |
D | 10E049 | 3.2-3.4/1.7 | 3C309 | 8865 | 1C055 | 34 " | 1WBU4 | 26-1 / 4 " | 3 | ₩ 2,084,005 | |
A | 10D981 | 7.3/3.6 | 3C309 | 9203 | 1C055 | 34 " | 1WBU4 | 15-7 / 8 " | 3 | ₩ 1,486,730 | |
B | 10D992 | 7.3/3.6 | 3C309 | 9308 | 1C055 | 34 " | 1WBU4 | 14 " | 6 | ₩ 2,339,365 |
다이렉트 드라이브 배기 팬, 블레이드 직경 30인치
Dayton 배기 팬은 창고와 사무실의 통풍구 내부에서 외부로 악취, 습기 및 연기를 끌어냅니다. 내식성, 내구성을 위해 3/6 알루미늄 블레이드 프로펠러가 있는 아연 도금 강철 구조를 사용합니다. 화씨 104도의 최대 주변 온도를 견딜 수 있으며 축이나 차축을 통해 팬에 직접 연결하기 위한 클래스 B 절연 다이렉트 드라이브 모터를 갖추고 있어 에너지 효율을 높입니다. 빠른 설치를 위해 사전 천공된 장착 구멍이 있습니다. 1128, 1138 및 1150rpm의 모터 속도로 제공되는 다양한 배기 팬 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 조정 가능한 렌치 세트
- 와이어 랩핑 와이어
- 자기 시트 분리기
- 자동차 전선 및 케이블
- 압력 게이지 사이펀
- 와셔
- 낙상방지
- 브레이스 및 브라켓
- 폼
- 용접 오븐 및 액세서리
- BRADLEY 받침대 벤치
- DESTACO 89R 시리즈 공압 스윙 클램프
- APPLETON ELECTRIC 61W LED 전등
- APPLETON ELECTRIC 1 인치 LED 전등
- DB PIPE STANDS 700 시리즈 골드 클램프
- MORSE DRUM Morstak 시리즈 드럼 랙커
- HANDLE-IT 12인치 높이 바닥 장착 장벽
- EDWARDS MFG 델린 파이프 추종자
- HUMBOLDT 삼각 플라스크
- GROVE GEAR GR 시리즈, BM-R 스타일, 818 사이즈, Ironman 웜기어 감속기