항목 | 환풍기 |
알루미늄 벽 셔터 번호 | 3C309 |
베어링 유형 | 공 |
CFM @ 0.000 인치 SP | 9203 |
CFM @ 0.125 인치 SP | 8505 |
CFM @ 0.250 인치 SP | 7742 |
CFM @ 0.375 인치 SP | 6879 |
유리 섬유 벽 셔터 아니. | 5C216 |
플랜지 폭 | 1" |
프레임 마감 | 아연 |
프레임 재질 | 아연 |
완전 부하 암페어 | 7.3/3.6 |
아연 도금 벽 셔터 번호 | 1C055 |
높이 | 34 " |
Hz | 60 |
흡기 가드 번호 | 1WBU4 |
맥스. 주변 온도. | 104 F |
최대 깊이 | 15-7 / 8 " |
모터 인클로저 | 완전히 밀폐 된 에어 오버 |
모터 HP | 3/4 |
모터 절연 | 클래스 B |
모터 RPM | 1140 |
장착 위치 | 수직 또는 수평 |
블레이드 수 | 3 |
상 | 1 |
프로펠러 직경 | 30 " |
프로펠러 재료 | 알류미늄 |
Sones @ 0.000-In. SP @ 5피트 | 27 |
Sones @ 0.125-In. SP @ 5피트 | 25 |
속도 제어 | 아니 |
타입 | 상업용 다이렉트 드라이브 |
UPC | 190735109069 |
벤 투리 깊이 | 4-1 / 4 " |
전압 | 115/230 |
와트 | 559 |
폭 | 34 " |
선박 중량 (kg) | 29.25 |
선박 높이 (cm) | 46.48 |
선박 길이 (cm) | 87.63 |
선박 폭 (cm) | 88.39 |
HS 코드 | 8414596090 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 완전 부하 암페어 | 알루미늄 벽 셔터 번호 | CFM @ 0.000 인치 SP | 아연 도금 벽 셔터 번호 | 높이 | 흡기 가드 번호 | 최대 깊이 | 블레이드 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10D982 | 3.2-3.4/1.7 | 3C309 | 9203 | 1C055 | 34 " | 1WBU4 | 15-7 / 8 " | 3 | ₩ 1,763,842 | ||
10D992 | 7.3/3.6 | 3C309 | 9308 | 1C055 | 34 " | 1WBU4 | 14 " | 6 | ₩ 2,339,365 | ||
10D993 | 3.2-3.4/1.7 | 3C309 | 9308 | 1C055 | 34 " | 1WBU4 | 14 " | 6 | ₩ 2,332,295 | ||
10D994 | 3.2-3.4/1.7 | 3C310 | 12363 | 4C521 | 40 " | 1WBU5 | 15 " | 3 | ₩ 2,489,322 | ||
10E049 | 3.2-3.4/1.7 | 3C309 | 8865 | 1C055 | 34 " | 1WBU4 | 26-1 / 4 " | 3 | ₩ 2,084,005 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.