Autonics 센서 및 컨트롤러 | 유럽 ​​대리점 | Raptor Supplies 대한민국

AUTONICS

Autonics는 제조, 자동차, 식음료, 포장, 제약 및 전자 산업에 서비스를 제공하는 한국의 자동화 솔루션 제공업체입니다. 이 회사의 제품 라인에는 UL, CE 및 EAC 인증 센서, 컨트롤러, 모션 장치, 제어 스위치, 신호/탑 조명, I/O 블록, 케이블 및 커넥터가 포함됩니다. 상세 보기

필터

전기용품

모터

테스터/측정기

파워트렌스미션

전기용품 필터

스위치전체보기

  • 광섬유 센서

    신호 처리를 위해 원격 센서에서 PLC, 컴퓨터 및 PMC로 신호를 전송하도록 설계되었습니다. 컴팩트한 디자인이 특징이며 추가 전력 공급이 필요하지 않습니다. NPN 및 PNP 회로에서 사용 가능

  • 광전 영역 센서

    빠른 응답 시간과 최대 7m의 거리 감지 기능이 있는 영역 센서를 포함합니다. 제한된 영역에서 움직이는 물체를 감지하는 데 이상적이며 다양한 IP 등급 및 높이에서 사용 가능

  • 광전 센서 케이블

    정확한 신호 또는 데이터 전송을 보장하기 위해 광전 또는 근접 센서와 함께 사용하도록 설계되었습니다. 폴리에틸렌 외피와 나사형 팁이 특징이며 화씨 -40~158도 범위의 온도에서 작동할 수 있습니다.

  • 광전 센서

    광범위한 릴레이, NPN 및 PNP 회로 유형 Autonics 광전 센서가 포함되어 화씨 -13~149도 범위의 온도에서 작동할 수 있습니다. 다양한 길이 및 본체 재질로 제공

  • 압력 스위치 변환기 조합

    오일, 액체 및 가스 압력을 측정하고 표시할 수 있는 CE 인증 압력 센서를 포함합니다. 피크 값 모니터링, 높은 디스플레이 해상도, 채터링 방지, 영점 조정 및 217.5psi의 최대 작동 압력 기능

  • 근접 센서 및 스위치

    다양한 직경과 길이의 다양한 정전식 및 유도식 Autonics 근접 센서를 포함합니다. 비접촉식 감지가 필요한 애플리케이션에 이상적

  • 센서 코드 셋

    NEMA 6P / 4X 연장 코드셋과 영역 센서 송신기 및 수신기 코드셋은 근접 센서 및 로터리 엔코더와 함께 사용하도록 설계되었습니다. 화씨 -22도에서 화씨 176도 범위의 온도에서 작동할 수 있고 다양한 케이블 길이로 사용 가능

카운터 및 아워 미터전체보기

  • 카운터

    주어진 신호의 주파수와 처리 된 두 신호 사이의 시간 간격을 측정하는 데 이상적입니다. 읽기 쉬운 문자가있는 LCD / LED 디스플레이가 특징입니다. 4, 5, 6 및 8 자리 모델로 제공  

  • 아워 미터

    AC 시간 측정기는 경과 시간을 기록하고 추적할 뿐만 아니라 값비싼 기계의 적절한 유지 관리를 보장하기 위해 장비 작동 시간을 기록하는 데 이상적입니다. 기록된 타이밍을 시간 또는 XNUMX분의 XNUMX 시간 형식으로 표시할 수 있습니다.

릴레이전체보기

  • 시간 지연 릴레이

    전자 장치의 접점 열기 또는 닫기를 제어하도록 설계된 CE 인증 8핀/11핀 시간 지연 릴레이입니다. 솔리드 스테이트 기술, 빠른 연결 접근성 및 0.01초에서 9999시간까지의 시간 설정 범위가 특징입니다.

타이머전체보기

  • 전자 타이머

    제어, 시동 및 보호 회로의 지연 스위칭 애플리케이션에 이상적입니다. 프로그램 설정 확인 및 변경, 일광 절약 시간 기능 및 사용자 정의 단위 시간 설정 기능이 있으며 베이스 플레이트가 있는 DIN 레일에 쉽게 장착할 수 있습니다.

온도 제어전체보기

  • 온도 컨트롤러

    온도를 모니터링하고 제어하기 위해 난방 및 냉방 시스템에 사용하기에 이상적입니다. 서미스터 센서를 갖추고 있으며 다양한 입력 전압 등급으로 제공됩니다.

오토닉스 소개

오토닉스 카탈로그는 광전 센서, 광섬유 센서, 에어리어 센서,로터리 엔코더, 근접 센서 및 압력 센서. 브랜드의 광전 센서 광 송신기와 수신기를 사용하여 물체의 부재, 존재 또는 거리를 감지하도록 설계되었습니다. 이 센서는 NPN, PNP 또는 릴레이 회로를 특징으로 하며 화씨 -25도에서 65도 사이의 온도 범위에서 작동할 수 있습니다. Autonics는 또한 전기 에너지를 회전 에너지로 변환할 수 있는 XNUMX상 및 XNUMX상 스테퍼 모터를 제공합니다.

고려해야 할 사항

상호 참조 대안

Autonics 파트 번호은 스테퍼 모터, 디지털 패널 온도계 및 타코미터에 대한 Fervi 및 Extech 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 구식인 경쟁 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 Autonics 제품을 사용할 수 있습니다.

배송

오토닉스 제품은 소형부터 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 브랜드의 상품은 다운타임을 최소화하기 위해 택배 및 항공 화물로 배송됩니다.

주요 상품명

오토닉스 경쟁우위

LiDAR 센서

LSC 시리즈 센서는 270도 감지 각도와 최대 25m의 감지 거리를 특징으로 하여 물체 존재를 감지합니다. 이 레이저 스캐너는 이더넷/블루투스 통신 기능을 갖추고 있어 PC 및 모바일 애플리케이션으로 매개변수를 쉽게 설정할 수 있습니다. 16개의 필드 세트와 티칭 기능이 있어 최적의 감지 영역을 자동으로 설정하고 유연하게 설치할 수 있습니다. OHT(상부 호이스트 운송), 포장된 화물 운송 컨베이어, 소매점 및 자동 가이드 차량을 포함한 응용 분야에서 널리 사용됩니다.

자주 묻는 질문

근접 센서는 무엇을 합니까?

근접 센서는 물리적 접촉 없이 주변 물체(금속 또는 비금속)의 존재를 감지하거나 감지하는 데 적합합니다. 센서, 소리, 빛, 적외선(IR) 및 전자기장과 같은 매개변수에 따라 작동하여 3~30mm 범위의 대상을 감지합니다.

로터리 엔코더의 기능은 무엇입니까?

이 센서는 회전하는 기계적 변위를 전기 신호로 변환하여 위치와 속도를 감지합니다. 고속 모터에 설치되어 모터의 회전을 제어하기 위한 모터 속도와 각도를 감지합니다.

솔리드 스테이트 릴레이란 무엇입니까?

솔리드 스테이트 릴레이(SSR)는 제어 단자에 외부 전압(AC 또는 DC)이 가해지면 켜지거나 꺼지는 전자식 스위칭 장치입니다. 이 계전기는 기존의 기계식 계전기 및 유도 부하와 관련된 아치형, 전기 노이즈 및 접점 바운스를 효과적으로 제거합니다.