오토닉스 온도조절기 | Raptor Supplies 대한민국

AUTONICS 온도 컨트롤러

온도를 모니터링하고 제어하기 위해 난방 및 냉방 시스템에 사용하기에 이상적입니다. 서미스터 센서를 갖추고 있으며 다양한 입력 전압 등급으로 제공됩니다.

필터

AUTONICS -

디지털 온도 컨트롤러

Autonics 디지털 온도 컨트롤러는 난방 및/또는 냉방 시스템의 온도를 제어하고 유지하도록 설계되었습니다. 4자리 LED 디스플레이, AL1 알람, 내장 번아웃 기능, 열전대 또는 백금 RTD 센서, 조정 가능한 상한 및 하한 설정점이 특징입니다. UL 인증 및 CE 인증을 받은 오토닉스 온도 조절기는 다이얼을 사용하여 온도를 설정할 수 있으며 제어 주기는 0.1초에서 120초까지 가능합니다. 다양한 입력 전압 등급, 전력 등급 및 길이에 따라 다양한 온도 컨트롤러 중에서 선택할 수 있습니다.

스타일모델정확도 설정제어 모드깊이스위치 기능항목길이산출가격
A21 년(PV +/- 0.5 % 또는 +/- 1C) rdg +/- 1DigitOn / Off 또는 P, PI, PD, PID1.89 "DPST1.89 "온도 조절기2.54 "릴레이 250VAC 3A 1a₩203,104
B21 년(PV +/- 0.5 % 또는 +/- 1C.) rdg +/- 1digitOn / Off 또는 P, PI, PD, PID1.42 "DPST2.83 "온도 조절기3.03 "릴레이 250VAC 3A 1a, SSR 12VDC +/- 2V 20mA Max₩193,112
B21 년(PV +/- 0.5 % 또는 +/- 1C.) rdg +/- 1digitOn / Off 또는 P, PI, PD, PID1.42 "NON2.83 "온도 표시기3.03 "--
RFQ
C21 년(PV +/- 0.5 % 또는 +/- 1C Max.) rdg +/- 1digit켜기 / 끄기 또는 P1.42 "SPDT2.83 "온도 조절기3.03 "릴레이 250VAC 16A 1c₩219,345
D21 년실내 온도 (23C +/- 5C) (PV +/- 0.5 % 또는 +/- 1C) +/- 1Digit, 실내 온도 범위를 벗어남. (PV +/- 0.5 % 또는 +/- 2C) +/- 1DigitOn / Off 또는 P, PI, PD, PID1.89 "SPST, DPST1.89 "온도 조절기2.54 "릴레이 250VAC 3A 1a, SSR 12VDC +/- 2V 20mA Max₩188,195
E21 년실내 온도 (23C +/- 5C) (PV +/- 0.5 % 또는 +/- 1C) +/- 1Digit, 실내 온도 범위를 벗어남. (PV +/- 0.5 % 또는 +/- 2C) +/- 1DigitOn / Off 또는 P, PI, PD, PID3.78 "SPST, DPST3.78 "온도 조절기2.56 "릴레이 250VAC 3A 1a, SSR 12VDC +/- 2V 20mA Max₩211,610
F21 년실내 온도 (23C +/- 5C) (PV +/- 0.5 % 또는 +/- 1C) +/- 1Digit, 실내 온도 범위를 벗어남. (PV +/- 0.5 % 또는 +/- 2C) +/- 1DigitOn / Off 또는 P, PI, PD, PID2.56 "SPST, DPST1.89 "온도 조절기3.78 "릴레이 250VAC 3A 1a, SSR 12VDC +/- 2V 20mA Max₩210,542
G21 년FS +/- 0.3 % 또는 3C온 / 오프 또는 P, PI, PD, PIDF, PIDS4.05 "SPDT, DPST3.78 "온도 조절기3.94 "릴레이 250VAC 3A 1c-
RFQ
H21 년FS +/- 0.3 % 또는 3C온 / 오프 또는 P, PI, PD, PIDF, PIDS3.54 "SPST1.89 "온도 조절기1.89 "SSR 12VDC +/-3 최대 30mA₩286,930
H21 년FS +/- 0.3 % 또는 3C온 / 오프 또는 P, PI, PD, PIDF, PIDS3.54 "SPST, SPDT1.89 "온도 조절기1.89 "릴레이 250VAC 3A 1c₩286,982
I21 년Thermocouple / RTD At Room Temp. (23C +/- 5C) (PV +/- 0.3 % or +/- 1C) +/- 1Digit Out of Range of Room Temprature. (PV +/- 0.5 % 또는 +/- 2C) +/- 1 Digit Analog At Room Temp. (23C +/- 5C) +/- 0.3 % FS +/- 1Digit Out of Range of Room Temprature. +/- 0.5C % FS +/- 1DigitOn / Off 또는 P, PI, PD, PID3.78 "DPST1.89 "온도 조절기2.54 "릴레이 250VAC 3A 1a-
RFQ