AUTONICS 정전 용량형, 원통형 근접 센서
필터
전기 연결 : 2m 케이블 , IP 등급: 66 , 작동 온도. 범위: -13도 ~ 158도 F , 감지 방법: 정전용량
스타일 | 모델 | 차폐 / 비 차폐 | 기본 소재 | 케이스 재질 | 회로 유형 | 지름 | 길이 | 작동 주파수 | 전원 요구 사항 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CR18-8DN | 차폐 | 플라스틱 | 플라스틱 페이스가있는 PA6 | NPN | 18mm | 71.5mm | 50 Hz에서 | 12 ~ 24VDC | ₩ 141,102 | |
A | CR18-8DP | 차폐 | 플라스틱 | 플라스틱 페이스가있는 PA6 | PNP | 18mm | 71.5mm | 50 Hz에서 | 12 ~ 24VDC | ₩ 141,102 | |
A | CR18-8AO | 차폐 | 플라스틱 | 플라스틱 페이스가있는 PA6 | 2 와이어 | 18mm | 71.5mm | 20 Hz에서 | 100에서 240 VAC로 | ₩ 170,957 | |
B | CR30-15DP | 차폐되지 않은 | 금속 | 플라스틱 페이스가있는 니켈 도금 황동 | PNP | 30mm | 71mm | 50 Hz에서 | 12 ~ 24VDC | ₩ 170,957 | |
B | CR30-15DN | 차폐되지 않은 | 금속 | 플라스틱 페이스가있는 니켈 도금 황동 | NPN | 30mm | 71mm | 50 Hz에서 | 12 ~ 24VDC | ₩ 170,957 | |
B | CR30-15AO | 차폐되지 않은 | 금속 | 플라스틱 페이스가있는 니켈 도금 황동 | 2 와이어 | 30mm | 71mm | 20 Hz에서 | 100에서 240 VAC로 | ₩ 191,992 | |
B | CR30-15AC | 차폐되지 않은 | 금속 | 플라스틱 페이스가있는 니켈 도금 황동 | 2 와이어 | 30mm | 71mm | 20 Hz에서 | 100에서 240 VAC로 | ₩ 196,612 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 페인트 셰이커 액세서리
- 금속 프레임 보관 장비
- 더블 엔드 드릴 비트
- 액체 가열 및 냉각 코일
- 와이어코넥터
- 도어 하드웨어
- 도르래 및 풀리
- 감속기
- 글루/에폭시
- APPROVED VENDOR 황동 FNPT x MNPT 스트리트 엘보, 90도
- GREENLEE 케이블 당기는 밧줄, 9/16 인치
- ULTRA-DEX USA CCMT 시리즈, 다이아몬드 카바이드 인서트
- GENERAL ELECTRIC THJK 프레임 회로 차단기
- BALDOR MOTOR 농장 의무 모터, 곡물 건조기/원심 팬, 단상, 개방형 물방울 방지 냉각
- TRICO 유압식 저수지 브리더 키트
- APPLETON ELECTRIC 스프링 커버 교체 키트
- WEG 접촉기 코일
- BOSTON GEAR 12개의 직경 피치 강철 줄기 피니언
- BROWNING 120번 체인용 강철 최소 내경 이중 스프로킷